計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,366件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ケガキ針 エスコ

    ケガキ針

    エスコ
    ¥1,310~税込¥1,441~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプ標準型(両針付)
  • 超硬チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
    全長(mm)174グリップ最大径(Φmm)24ポンチ軸径(Φmm)6最大打力(N)490パームプロテクター径(Φmm)53材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシルケガキ針 DX型 SK(新潟精機)

    ペンシルケガキ針 DX型

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
    トラスコ品番377-6409全長(mm)132材質(本体)真鍮タイプペンシル型材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ8材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールゲージSUS 全晴

    ボールゲージSUS

    全晴
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
  • 限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG)

    限界ネジプラグゲージ 工作用

    測範社(JPG)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    種別工作用
  • ブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 0級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級0級相当品係数11.5×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用テーパネジプラグゲージ PT 第一測範

    管用テーパネジプラグゲージ PT

    第一測範(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • リングゲージ MKS(明工舎)

    リングゲージ

    MKS(明工舎)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
  • 替針 ケガキ針用 シンワ測定

    替針 ケガキ針用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    ケガキ針D専用の替芯です。
    仕様ケガキ針D専用替針材質針先:タングステンスチール寸法(mm)Φ3.5×64質量(g)4入数1本入RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターポンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    センターポンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません
    全長(mm)130タイプ標準軸長L(mm)25
  • レールアンビル 大西測定工具

    レールアンビル

    大西測定工具(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
    用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。材質S50C上面幅(mm)50下面幅(mm)100
  • スーパーポンチ中 神沢

    スーパーポンチ中

    神沢(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに材質炭素工具鋼全長(mm)125タイプ中
  • スプリング付穴パス SK(新潟精機)

    スプリング付穴パス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
    用途ミゾ及び内径寸法の移し取り材質(本体)炭素工具鋼
  • PC製型取りゲージ SK(新潟精機)

    PC製型取りゲージ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石本体質量(g)810有効長(mm)505寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20アズワン品番64-4374-12マグネット有/8個表面磁束密度(mT)100
  • スプリング付ウチパス INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ウチパス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途内径寸法、ミゾの移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
  • オートセンターポンチ ミニ H&H

    オートセンターポンチ ミニ

    H&H(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
    全長(mm)115圧力(kg/cm2)6~8(先端にかかる力)
  • オートセンターポンチ H&H

    オートセンターポンチ

    H&H(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
  • シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)

    シクネスゲージカラースリーブタイプ

    SK(新潟精機)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(9枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035リーフ幅(mm)12.7
  • ワイヤロープゲージ つくし工房

    ワイヤロープゲージ

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ワイヤーロープの摩耗限度を点検するゲージ板です。
    材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)63×92質量(g)12
  • チャック取付板(手動計測スタンドSV-1/2用オプション) イマダ

    チャック取付板(手動計測スタンドSV-1/2用オプション)

    イマダ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ 230X13 9枚組(MM) KTC

    シクネスゲージ 230X13 9枚組(MM)

    KTC
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(9枚)
    当日出荷
    付属品入組:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)、サイズ:230×13(mm)トラスコ品番373-8604材質スチール(焼き入れ無)質量(g)79タイプ-測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30サイズ(mm)230×13
  • アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上 大西測定工具

    アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上

    大西測定工具(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
  • 鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS1級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 普通形ストレートエッヂ 新潟理研測範(RSK)

    普通形ストレートエッヂ

    新潟理研測範(RSK)(3件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    当日出荷
    本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
    種別普通形材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
  • テーパーゲージ TRUSCO

    テーパーゲージ

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。
    用途溝・すき間などの測定。仕様焼入材質/仕上SUS420J[[_2]]器差(mm)±0.05
  • 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO

    台付スコヤ JIS2級

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します
    用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
  • ケガキ針ペン Gizagri(ギザグリ) たくみ

    ケガキ針ペン Gizagri(ギザグリ)

    たくみ
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    油脂に強いローレットグリップで、金属や硝子などにケガキできる超硬針。再研磨ができる超硬針(硬度HRA87.2)を使用しており、グリップも本体も金属製構造。
    用途穴あけの位置を決めや、切り出しの位置や基準の線を決めることができる。仕様フルメタルボディ構造(削りだし一体型)・ローレットグリップ構造材質金属製色シルバータイプノック式硬度【針】HRA87.2針径(Φmm)2対象金属・ガラスなど。
  • 並穴パス SK(新潟精機)

    並穴パス

    SK(新潟精機)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
    用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーゲージ ABS製 白 シンワ測定

    テーパーゲージ ABS製 白

    シンワ測定
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    隙間・内径の測定に便利です。測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。折ることで浅い隙間も測定できます。消えにくいレーザー刻印の目盛りです。つまみやすいピックアップ構造です。
    用途隙間測定・穴径測定。材質ABS樹脂測定範囲(mm)1~15精度(mm)±0.2製品質量(g)5本体サイズ(mm)150mm×18.3mm×5
  • ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキ針ペン たくみ

    ケガキ針ペン

    たくみ
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。 鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
    用途金属類、ガラスなどへのケガキ用硬度HRA87.2先端チップ径(mm)2
  • ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゲージブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • チップ付自動ポンチM用ロットマーカー SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチM用ロットマーカー

    SK(新潟精機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合AP-M
  • シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCO

    シムボックステープ(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
    用途すき間調整などに材質ステンレス(SUS304)テープ長さ(m)1
  • 栓ゲージ JISB 7420対応 測範社

    栓ゲージ JISB 7420対応

    測範社(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    穴の大きさを検査するゲーシ
  • ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    品番700-190のストレート替針です。
    質量(g)5針形状ストレート
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用小鉤 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用小鉤

    イマダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4736RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片パス シンワ測定

    片パス

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    段差のある部分にもケガキが可能です。
    用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼寸法(mm)160×18×12質量(g)46使用範囲(mm)半径150
  • 水平台(水準器付き) アズワン

    水平台(水準器付き)

    アズワン
    ¥34,900~税込¥38,390~
    1個
    当日出荷
    直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
    材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30板厚(mm)15脚数(本)4脚アジャスター付き
定盤・ゲージ・ケガキ