計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,366件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージセット TC

    ピンゲージセット

    TC(2件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット(18本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナスサイド精度です。検査工として多目的に使用できます。
    精度(μm)-2~-5硬度HRC58以上
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)測定範囲(mm)0.01~0.10硬度HV400以上リーフ枚数10リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10
  • チップ付ケガキ針 A型 SK(新潟精機)

    チップ付ケガキ針 A型

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
    トラスコ品番102-7760全長(mm)170材質(本体)アルミ合金(グリップ部)タイプペンシル型径(Φmm)6グリップ径(Φmm)10格納時全長(mm)110材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)炭素工具鋼
  • ギアツースゲージ(モジュールピッチ用) フジツール

    ギアツースゲージ(モジュールピッチ用)

    フジツール
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    歯車・ラック等の検査に使用するゲージです。
  • スタイラス レニショー

    スタイラス

    レニショー
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    26日以内出荷
    ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
    その他【センタースタイラス】N材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬材質(ホルダー)ステンレススチール
  • シクネスゲージ ASAHI GAUGE

    シクネスゲージ

    ASAHI GAUGE
    ¥849~税込¥934~
    1セット(9枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
    用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
  • ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)

    ねじテスターアルミ製

    OHSATO(大里)
    ¥19,880税込¥21,868
    1台
    当日出荷
    ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。
    用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
  • 多機能スコヤ Hultafors(ハルタホース)

    多機能スコヤ

    Hultafors(ハルタホース)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    45°と90°の角度出しを素早く行えます。CNC制御によって加工されており精度が高いです。
    材質アルミニウム厚さ(mm)3.2
  • [オフセット型]シクネスゲージ エスコ

    [オフセット型]シクネスゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    バルブのタペットを調整するために適切な角度にオフセットされています。ストレートタイプではアクセスが難しい箇所のすき間測定に。
  • アルミ自由金 15cm 筋交付  角度目盛 シンワ測定

    アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛

    シンワ測定
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
  • 限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420) OSG(オーエスジー)

    限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
    用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。仕様メートルタイプ通止 セット精度H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルアングルブロック GROZ

    アジャスタブルアングルブロック

    GROZ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    目盛付なので素早く角度出しが可能です。 底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
    用途切削加工や研磨加工時の治具として。材質スチール硬度HRC50~55精度(分)角度:±10アングル(°)0~60°
  • ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
  • スケイタ 15枚組セット TSK

    スケイタ 15枚組セット

    TSK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    総ての芯出しに使用でき大変便利です。
    用途各種バイト、冶具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など長さ(mm)120幅(mm)20厚さ(mm)0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.6×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚
  • AMC ダイヤモンドゲージ アルファーミラージュ

    AMC ダイヤモンドゲージ

    アルファーミラージュ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製
    付属品ビニールケース材質ステンレス寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ)測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値目盛0~80mm
  • 内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内径を測定するプレーンゲージです。
    適合内径用(6H)適合規格JIS(ISO等級)精度6HプラグPP
  • センターゲージ メトリック 60° INSIZE(インサイズ)

    センターゲージ メトリック 60°

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。材質ステンレスタイプメトリック60°測定範囲(mm)0.5、1器差±30°角度α(°)60
  • ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ラジアスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
    用途R部の検査材質機械構造用炭素鋼
  • テーパゲージ INSIZE(インサイズ)

    テーパゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    用途隙間の寸法測定材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ測定範囲(mm)0.5~10目量(mm)0.05器差(mm)±0.07
  • 短尺テーパーゲージセット SK(新潟精機)

    短尺テーパーゲージセット

    SK(新潟精機)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(3枚)
    欠品中
    テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。 ボールチェーン付です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)0.5-15.0最小表示/目量(mm)0.1角度(°)テーパー:7・9・10器差(mm)±0.1板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラゲージ SK(新潟精機)

    フィラゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラックテスター マイゾックス

    クラックテスター

    マイゾックス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    深さゲージ・クラックスケール付。
    用途コンクリートのヒビ割れの測定セット内容クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)、ワイヤーホルダー、ワイヤー(Φ25mm×10本)ゲージ長さ(mm)200ゲージ径(Φmm)25マイゾックスコード212823
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • メートルネジプラグゲージ(ヘリサート用) 測範社

    メートルネジプラグゲージ(ヘリサート用)

    測範社
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
  • 超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    超硬チップ付ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性のPBプラスチックハンドル。キャップ付。
    軸径(Φmm)4全長(mm)135質量(g)21タイプペンシル型・キャップ付軸長(mm)20
  • シクネスゲージ STAHLWILLE(スタビレー)

    シクネスゲージ

    STAHLWILLE(スタビレー)(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
    全長L(mm)100
  • リングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リングゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用又鉤 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用又鉤

    イマダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4811RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用大鉤 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用大鉤

    イマダ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4810RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用平型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用平型

    イマダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4737RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張用アタッチメントフィルムチャックウレタン付きワンタッチタイプ イマダ

    引張用アタッチメントフィルムチャックウレタン付きワンタッチタイプ

    イマダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番522-2346
  • 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.40X75A型

    永井ゲージ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0644長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.40質量(g)2.6
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X75A型

    永井ゲージ製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-0639長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.15質量(g)0.975
  • 並片パス SK(新潟精機)

    並片パス

    SK(新潟精機)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。
    用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。材質炭素工具鋼(片足先端焼入)
  • シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN) KTC

    シクネスゲージ 90X13 9枚組(IN)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)トラスコ品番373-8639セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)材質スチール(焼き入れ無)測定範囲0.0015-0.015(インチ)質量(g)34サイズ(mm)90×13
  • チップ付ペンシルケガキ針 千吉

    チップ付ペンシルケガキ針

    千吉(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    線引きに最適です。鉄鋼・金物・陶磁器・プラスチックへのケガキ作業に使えます。 針出し、収納がワンタッチでできます。糸通し用穴付。針先は、超硬チップを採用しています。
    用途ケガキ等。仕様ペンシル型幅(mm)8高さ(mm)150質量(g)40タイプペンシル型奥行(mm)8
  • 共柄ケガキ針 千吉

    共柄ケガキ針

    千吉
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    線引き・バリ取りに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。両頭。
    用途ケガキ等。幅(mm)16高さ(mm)170質量(g)40奥行(mm)9材質(針)炭素工具鋼
  • 強力型センターポンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力型センターポンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)160タイプ強力型軸長L(mm)30
定盤・ゲージ・ケガキ