計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,365件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 真中目盛付スコヤ 源氏鶴亀

    真中目盛付スコヤ

    源氏鶴亀
    ¥999税込¥1,099
    1丁
    当日出荷
    あてるだけで簡単に直角が測れる15cmスコヤです。長さも測れる目盛付です。
    用途直角を計るスコヤ。呼び寸法(mm)150
  • スーパーポンチ No.200 神沢

    スーパーポンチ No.200

    神沢
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    鉄板・アルミ・ステンレス板などの穴あけ、下穴あけに最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。先端部は耐久性を持たす為に、1本毎、職人が丸みもおびた研磨加工をしております。
    用途下穴あけ用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)200板厚(mm)パンチング:鉄板2・アルミ板4・ステンレス板1
  • 超硬チップ付センターポンチ ×L SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ ×L

    SK(新潟精機)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。
    用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
  • ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゲージブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • チップ付自動ポンチM用ロットマーカー SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチM用ロットマーカー

    SK(新潟精機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合AP-M
  • ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
    軸径(Φmm)3.5全長(mm)190質量(g)28タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)7.8
  • SK センターゲージ 60M SK(新潟精機)

    SK センターゲージ 60M

    SK(新潟精機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番817-7546設定角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用小鉤 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用小鉤

    イマダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4736RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ

    真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.01

    シム&ゲージ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
    用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
  • ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・マイナス目)

    アイゼン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本鋼コンパス SK(新潟精機)

    本鋼コンパス

    SK(新潟精機)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
    用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。材質炭素工具鋼
  • 丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具

    丸台トースカン(サーフェスゲージ)

    大西測定工具(2件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
    種別丸台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
  • C面測定ゲージ TRUSCO

    C面測定ゲージ

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
    材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
  • テーパーゲージ No.700SL SK(新潟精機)

    テーパーゲージ No.700SL

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。
    用途ミゾ・隙間・穴径等の測定トラスコ品番377-6743材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2)質量(g)20測定範囲(mm)1~9硬度HV480目量(mm)0.1器差(mm)±0.05テーパー7°9′10″(角度)
  • シクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所

    シクネスゲージ(12.7幅)

    永井ゲージ製作所
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
    材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上
  • 限界ネジリングゲージ 第一測範

    限界ネジリングゲージ

    第一測範
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    通り側と止り側で1組
    種別検査用
  • テーパーゲージ はくでん

    テーパーゲージ

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定が可能なテーパーゲージのセットです。
    用途隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定材質ステンレス鋼厚さ(mm)1.2質量(g)40測定範囲(mm)1~7、8~14、15~21、22~29最小読取値(mm)0.1
  • ボールゲージワイヤー 全晴

    ボールゲージワイヤー

    全晴
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    5日以内出荷から25日以内出荷
    くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
  • ネジピンゲージ SK(新潟精機)

    ネジピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
    用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO管用平行限界ネジプラグゲージ 測範社(JPG)

    ISO管用平行限界ネジプラグゲージ

    測範社(JPG)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
  • AMC ダイヤモンドゲージ アルファーミラージュ

    AMC ダイヤモンドゲージ

    アルファーミラージュ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製
    付属品ビニールケース材質ステンレス寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ)測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値目盛0~80mm
  • センターマーキングゲージ INSIZE(インサイズ)

    センターマーキングゲージ

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
    用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ器差(mm)±0.15
  • ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ)

    ラジアスゲージ

    INSIZE(インサイズ)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
    用途R部の検査材質機械構造用炭素鋼
  • 普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用平行ネジプラグゲージ G 測範社

    管用平行ネジプラグゲージ G

    測範社
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 新JIS、ISO規格
  • 超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    超硬チップ付ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ。刃先は超硬チップ付。ハンドルは耐衝撃性のPBプラスチックハンドル。キャップ付。
    軸径(Φmm)4全長(mm)135質量(g)21タイプペンシル型・キャップ付軸長(mm)20
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用平型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用平型

    イマダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4803RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02

    シム&ゲージ
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLハンドル アイゼン

    PLハンドル

    アイゼン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・プラス目)

    アイゼン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼入スコヤ 松井精密

    焼入スコヤ

    松井精密
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
  • ピッチゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ピッチゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • 185取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    185取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    オートポンチ(185)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、かけにくい超硬材を使用しています。
    用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    針を取り替えられます。針が収納でき、持ち運びに便利です。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針仕様替針式材質本体:真ちゅう針先:タングステンスチール寸法(mm)Φ8×130質量(g)11タイプE(ペン型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ付ペンシルケガキ針 千吉

    チップ付ペンシルケガキ針

    千吉(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    線引きに最適です。鉄鋼・金物・陶磁器・プラスチックへのケガキ作業に使えます。 針出し、収納がワンタッチでできます。糸通し用穴付。針先は、超硬チップを採用しています。
    用途ケガキ等。仕様ペンシル型幅(mm)8高さ(mm)150質量(g)40タイプペンシル型奥行(mm)8
  • 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上 大西測定工具

    鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上

    大西測定工具(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
定盤・ゲージ・ケガキ