絞り込み
材質
- 銅(31)
長さ(mm)
- 125
- 40(169)
- 60(170)
- 80(169)
- 100(333)
- 120(169)
- 140(169)
- 160(169)
- 180(169)
- 200(328)
- 220(169)
- 240(169)
- 260(169)
- 280(169)
- 300(339)
- 400(147)
- 500(147)
- 600(133)
- 700(108)
- 900(109)
- 1000(114)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(31)
サービス分類
- オーダー・加工(31)

【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.0mm
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚5日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm
ノーブランド¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥3,500~税込¥3,850~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mm
ノーブランド¥4,798~税込¥5,278~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm
ノーブランド¥4,798~税込¥5,278~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥4,598~税込¥5,058~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ14mm
ノーブランド¥6,798~税込¥7,478~1枚4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)14納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)17参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm
ノーブランド¥7,998~税込¥8,798~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mm
ノーブランド¥7,988~税込¥8,787~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mm
ノーブランド¥4,798~税込¥5,278~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm
ノーブランド¥4,298~税込¥4,728~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm
ノーブランド¥3,798~税込¥4,178~1枚5日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ27.0~29.9mm
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ24.0~26.9mm
ノーブランド¥9,588~税込¥10,547~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ20.0~23.9mm
ノーブランド¥6,288~税込¥6,917~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ17.0~19.9mm
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ14.0~16.9mm
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ3.0~5.9mm
ノーブランド¥4,698~税込¥5,168~1枚5日以内出荷銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ57mm
ノーブランド¥23,980~税込¥26,378~1枚4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)57納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)62参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ50mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)50納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)55参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ41mm
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1枚4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)41納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)45参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ34mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)34納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)37参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ24mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1枚4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)24納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)27参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ19mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1枚4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)19納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)22参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ9mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)9納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)12参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工