絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: その他樹脂

136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベークライト板 アズワン

    ベークライト板

    アズワン
    9,130税込10,043
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
  • スチロール透明マット板 光

    スチロール透明マット板

    (1件のレビュー)
    369税込406
    1枚ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ) 富士ケミカル

    ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)

    富士ケミカル
    25,980税込28,578
    1枚
    7日以内出荷
    高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断や抜き加工などで容易に製作できるため、高価な金型を必要としません。 脱落のない基材、優れた耐薬品性:一般の繊維素材のような圧力負荷による基材の脱落がありません。また、耐薬品性にも優れていますので、安心してご使用いただけます。 難燃性の付与も可能:UL94-HBグレードの難燃性を付与することも可能です。用途に応じ、ご相談ください。
    用途エアー、ガスなどの気体、およびオイル・灯油などの液体用フィルター インクなどの含浸、および吸液体 ブラッシング油の濾過、オイルミストセパレーター 消音材 粉体搬送用多孔質板仕様水での膨張率:3%寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)50引張強度(kPa)1600圧縮応力25%(kPa)900気孔径(mm)90μm気孔率(%)91
  • 炭素繊維チョップ(5kg入り) 吉野

    炭素繊維チョップ(5kg入り)

    吉野
    39,980税込43,978
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    航空・宇宙産業、自動車等の先端技術分野で使用されている炭素繊維の、チョップ素材です。
    用途特殊紙の材料として、プラスチック強化材として材質炭素繊維質量(kg)5
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/橙) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/橙)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-5C
  • ケブラー生地 エスコ

    ケブラー生地

    エスコ
    35,300税込38,830
    1個
    4日以内出荷
    耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
    エスコ品番EA911AV-5幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
  • 樹脂プレート PS和紙プレート K9(駒谷)

    樹脂プレート PS和紙プレート

    K9(駒谷)
    69,980税込76,978
    1セット(5枚)ほか
    8日以内出荷
    天然素材の本物の和紙をPS(ポリスチレン)でサンドした耐久性に優れた和風樹脂版です。障子紙と異なり、張替の手間も省け、拭き掃除も可能なエコな素材です。
    材質PSポリスチレン+和紙+PSポリスチレン長さ(mm)1840寸法(mm)930×1840RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューコーフローファブリック 中興化成工業

    チューコーフローファブリック

    中興化成工業
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    工業用クロスにフッ素樹脂をコーティングした複合材料。 二次加工し、化学、機械、電気、通信、建築等幅広い分野に使用されています。 優れた非粘着性、滑り特性。 広い温度範囲で連続使用可能。(-180℃~+260℃)
    用途離型材、摺動材、絶縁材。粘着テープ、コンベヤベルト用素材。・ICカードやFPC製造用離型材。幅(mm)1000長さ(m)1
  • ビニラス アキレス

    ビニラス

    アキレス
    11,980税込13,178
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷
    帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 自己粘着性能 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
    幅(mm)1000厚さ(mm)0.2オレンジ
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    109,800税込120,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。
    幅(mm)1370厚さ(mm)0.3種類バイオピュア定尺(m)30
  • (NK)シリコーン コクゴ

    (NK)シリコーン

    コクゴ
    4,098税込4,508
    1枚
    7日以内出荷
    シリコーンスポンジの代替え品に。ゴムの基本物性を有しながらスポンジ相当の硬度。洗浄が容易になります。とにかく柔らかいゴムをお求めの際に。汎用のシリコーン、シリコーンスポンジ同様、耐熱性、食品適合にも対応!!
    寸法(mm)300×300
  • ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT コクゴ

    ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)長さ(mm)1000
  • 布ベーク コクゴ

    布ベーク

    コクゴ
    29,980税込32,978
    1枚
    7日以内出荷
    布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
    長さ(mm)1000幅(mm)1000寸法(m)1角
  • スチロール板 光

    スチロール板

    839税込923
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    表面は拭き掃除ができます パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
    仕様両面マット
  • 樹脂メッシュ ビニロン くればぁ

    樹脂メッシュ ビニロン

    くればぁ
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。 耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。 この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
    長さ(mm)1000幅(mm)1020メッシュ5RoHS指令(10物質対応)対応目開き(μm)4000
  • 炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m) 吉野

    炭素繊維メッシュ ロール(990mm×10m)

    吉野
    59,980税込65,978
    1巻
    当日出荷
    高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
    用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できますトラスコ品番785-4161材質炭素繊維・耐炎コーティング材幅(mm)990質量(g)634長さ(m)10メッシュ約5mm(レノ織り)目付(g/m2)約63
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/緑) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/緑)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-5E
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/赤) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/赤)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-5D
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-5B
  • 1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黄) エスコ

    1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/黄)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-5A
  • 1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/青) エスコ

    1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/青)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AG-10F
  • 発泡スチレンボード B3サイズ 紙貼 アクリサンデー

    発泡スチレンボード B3サイズ 紙貼

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1袋(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
    材質ポリスチレン白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)400×550
  • 発泡スチレンボード B4サイズ 紙貼 アクリサンデー

    発泡スチレンボード B4サイズ 紙貼

    アクリサンデー
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    両面に白色度の高い上質紙をラミネートしたボード。写真やインクジェットメディアの台紙、スクリーン印刷など幅広い用途に最適です。
    材質ポリスチレン白(紙貼タイプ)寸法(幅W×長さL)(mm)275×400
  • ツインカーボ カット ブロンズ アクリサンデー

    ツインカーボ カット ブロンズ

    アクリサンデー
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
    用途ディスプレイ用、間仕切り等。ブロンズ板厚(mm)4.5
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン
    3,400税込3,740
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
  • TR-4203(標準グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    TR-4203(標準グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
    材質ポリアミドイミド(PAI)幅(mm)300からし色タイプTR4203
  • FL-500 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    FL-500 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    フルオロシントは、高温、耐熱、耐寒、優れた耐薬品性等の特長をもつポリ四フッ化エチレン(PTFE)と充填剤の合成マイカを化学的に結合させたユニークな材料で、シール材に適しています。 PTFEに匹敵する耐薬品です。 連続使用温度260℃。 PTFEと比較して、耐荷重が高い、荷重下変形量が小さい、線膨張係数が低い。 ペースがポリ四フッ化エチレン(PTFE)のため、フルオロシントの機械的強度は他のHPM素材に比べ高くないので、設計にあたっては注意が必要です。
    材質フルオロシント長さ(mm)300幅(mm)300マーブル調グレータイプFL-500
  • ウレタンフォーム 八幡ねじ

    ウレタンフォーム

    八幡ねじ
    4,198税込4,618
    1箱(6枚)
    当日出荷
    柔軟性・復元性に富み、水・油に強く劣化しにくいです。
    用途汎用クッション材・寝具・家具・ハンガーバッドに。トラスコ品番230-7724長さ(mm)500幅(mm)500グレー高さ(mm)50使用温度範囲(℃)-10~80密度(kg/m3)16±1.5
  • アクリルキャスト板透明 光

    アクリルキャスト板透明

    969税込1,066
    1枚
    8日以内出荷
    プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
    用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・フォトフレーム・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーに。材質アクリル厚さ(mm)2透明使用温度範囲(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラレール 丸棒 KANA(片山チエン)

    エンプラレール 丸棒

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    乳白色長さ(m)1
  • スチロール樹脂板 両面透明マット 光

    スチロール樹脂板 両面透明マット

    22,980税込25,278
    1箱(3枚)
    11日以内出荷
    他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません。耐久性に優れたUV剤入です。
    用途室内扉、浴室扉、パーテーションなどに。ガラスの代用として。長さ(mm)2000幅(mm)2000材質/仕上スチロール樹脂半透明高さ(mm)(小/大)1000縦(mm)1000横(mm)2000
  • スチロール樹脂板 両面ガラスマット 光

    スチロール樹脂板 両面ガラスマット

    24,980税込27,478
    1箱(3枚)
    11日以内出荷
    他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません。耐久性に優れたUV剤入です。
    用途室内扉、浴室扉、パーテーションなどに。ガラスの代用として。長さ(mm)2000幅(mm)2000材質/仕上スチロール樹脂半透明(ガラス色)高さ(mm)(小/大)1000縦(mm)1000横(mm)2000
  • コーナー エスコ

    コーナー

    エスコ
    1,300税込1,430
    1セット(4個)
    翌日出荷
    [EA997XP-16~-18用]コーナー。
    入数(個)4
  • フレーム エスコ

    フレーム

    エスコ
    1,260税込1,386
    1セット
    翌日出荷
    EA997XP-16~-18用フレーム。EA997XP-21と一緒に使用することで壁に固定したり、立てかけたりすることが可能です。ポリエチレンフォームの長さに合わせてカットし使用することができます。
  • ベスペルシート(超耐熱性特殊プラスチック) 淀川ヒューテック

    ベスペルシート(超耐熱性特殊プラスチック)

    淀川ヒューテック
    709,800税込780,780
    1枚
    7日以内出荷
    融点を持たず、極低温域から500℃(連続使用+260℃)まで使用可能です。 永久ひずみが小さく、耐クリープ特性が優れています。 熱、湿気に対し、寸法安定性が良く、精巧な部品を成形加工できます。 金属との相性が良く摩耗が少ない。 真空中での使用に適しています。 耐放射線性、耐薬品性に優れています。
    サイズ大(254mm角)
  • ビニラス アキレス

    ビニラス

    アキレス
    56,980税込62,678
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
    幅(mm)1000厚さ(mm)0.2定尺(m)10
  • セイデンクリスタルフィルム アキレス

    セイデンクリスタルフィルム

    アキレス
    109,800税込120,780
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911) フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。 日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003) ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 透明イエローで、有害な紫外線をカット。防炎性の帯電防止フィルム。
    幅(mm)1370厚さ(mm)0.3種類BK定尺(m)30
  • セイデンFフィルム アキレス

    セイデンFフィルム

    アキレス
    73,980税込81,378
    1巻(50m)ほか
    7日以内出荷
    優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム 平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。 日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。 ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。 紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。
    幅(mm)1370
  • タキシャロン コクゴ

    タキシャロン

    コクゴ
    159,800税込175,780
    1枚
    7日以内出荷
    720~840nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
    用途720~840nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
その他樹脂