カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ(34)
- コクゴ(25)
- アクリサンデー(15)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(13)
- くればぁ(8)
- 光(7)
- アキレス(5)
- 富士ケミカル(4)
- アズワン(3)
- 協和産業[マット](3)
- フタムラ化学(2)
- タキロン(2)
- 吉野(2)
- 光モール(2)
- アルインコ(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- ノーブランド(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
色
長さ(mm)
材質
- その他(2)
- アクリル(1)
- アルミニウム(1)
- エラストマー(2)
- スチレンブタジエンゴム(SBR)(1)
- スチール(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(7)
- ピーク(PEEK)(2)
- プラスチック(1)
- ベークライト(7)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリアミドイミド(PAI)(5)
- ポリエーテルイミド(PEI)(6)
- ポリスチレン(PS)(15)
- ポリフェニレンオキシド(PPO)(1)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 樹脂(4)
- 炭素繊維(2)
エコロジープロダクト

1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/OD)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷物品カバー、袋、鞄に最適です。エスコ品番EA911AS-11材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色OD長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
1170mmx5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷物品カバー、袋、鞄に最適です。エスコ品番EA911AS-1材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色黒長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
樹脂丸棒
アズワン¥3,400~税込¥3,740~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
TR-4301(摺動グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から69日以内出荷TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも材質ポリアミドイミド(PAI)色黒色タイプTR4301
POMプレート TSグレード シロ
タキロン¥29,980~税込¥32,978~1枚11日以内出荷切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。摩耗係数が小さく、自己潤滑性を有しております。厚生労働省告示第201号に適合しており、食品分野における器具・容器包装等に使用可能です。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材などに。材質ポリアセタール長さ(mm)1000幅(mm)500色白
PEEK ベージュ
タキロン¥3,398~税込¥3,738~1本ほか11日以内出荷連続使用温度が最高260℃であり、熱可塑性樹脂の中でトップレベルです。機械的強度が強く、且つ靱性があるので、金属代替として使用可能です。濃硫酸や濃硝酸等の一部強酸を除き、高い耐性を示します。FDA規制・PIM適合に適した材料で構成されております。用途半導体・液晶製造装置部品、電気・電子部品、自動車部品、食品製造装置、医療機器などに。材質ポリエーテルエーテルケトン色ベージュ
ESD490HR (ポリエーテルエーテルケトン)板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥209,800~税込¥230,780~1個5日以内出荷セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的特性を高めたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)素材。 耐熱性寸法安定性に優れる。材質ポリエーテルエーテルケトン長さ(mm)300幅(mm)300色黒色タイプESD490HR
ESD420(ポリエーテルイミド) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。 機械的強度意に優れたポリエーテルイミド素材。 歪みが少ない。 セミトロンESD420を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。材質ポリエーテルイミド長さ(mm)300幅(mm)300色黒色タイプESD420
TR-5530(ガラス繊維強化グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥289,800~税込¥318,780~1個5日以内出荷TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してく材質ポリアミドイミド(PAI)長さ(mm)300幅(mm)300色暗緑色タイプTR5530
TR-4301(摺動グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥559,800~税込¥615,780~1個5日以内出荷TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも材質ポリアミドイミド(PAI)幅(mm)300色黒色タイプTR4301
TR-4203(標準グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ材質ポリアミドイミド(PAI)色からし色タイプTR4203
UL2300(高剛性グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥9,298~税込¥10,228~1個5日以内出荷ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安材質ポリエーテルイミド(PEI)色薄茶色タイプUL2300
UL2300(高剛性グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安材質ポリエーテルイミド(PEI)幅(mm)300色薄茶色タイプUL2300
UL1000(ナチュラルグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸材質ポリエーテルイミド(PEI)色こはく色タイプUL1000
UL1000(ナチュラルグレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸材質ポリエーテルイミド(PEI)色こはく色タイプUL1000