カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ(33)
- コクゴ(25)
- アクリサンデー(16)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15)
- くればぁ(8)
- アキレス(5)
- 富士ケミカル(4)
- アズワン(3)
- 光(3)
- 協和産業[マット](3)
- フタムラ化学(2)
- 吉野(2)
- 光モール(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- ノーブランド(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 中興化成工業(1)
- 河淳(1)
- ブランドをもっと見る
色
長さ(mm)
材質
- その他(2)
- アクリル(1)
- エラストマー(2)
- スチレンブタジエンゴム(SBR)(1)
- スチール(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(7)
- ピーク(PEEK)(1)
- プラスチック(1)
- ベークライト(7)
- ポリアミドイミド(PAI)(6)
- ポリエーテルイミド(PEI)(7)
- ポリスチレン(PS)(15)
- ポリフェニレンオキシド(PPO)(1)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 樹脂(2)
- 炭素繊維(2)
エコロジープロダクト

タキシャロン
コクゴ¥199,800税込¥219,7801枚7日以内出荷950~1150nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。用途950~1150nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
ビニカコート
コクゴ¥79,980税込¥87,9781巻(10m)7日以内出荷非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。用途テーブルマット、チェアーマット長さ(m)10
PEI丸棒
コクゴ¥2,298~税込¥2,528~1本(1200mm)ほか7日以内出荷高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。![ソフトンロイヤル 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541719-190418-02.jpg)
ソフトンロイヤル
協和産業[マット]¥92,980税込¥102,2781本(10m)3日以内出荷工場の歩行帯や作業台で活躍!中空構造で足腰の疲労を軽減するクッションマット。 エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のクッションマットです。 エラストマーはゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い」 そこに中空構造を採用し、足腰の負担を軽減するクッションマットに仕上げました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いています。 合成ゴムで気になる床面への色移行も極小です。材質エラストマー(TPE)幅(mm)1000厚さ(mm)5.5質量(kg)32長さ(m)10![ソフトン 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541719-190418-02.jpg)
ソフトン
協和産業[マット]¥59,980税込¥65,9781本(15m)3日以内出荷エラストマー材質(TPE)を使った協和産業独自のゴムマットです。 ゴムとプラスチックのちょうど中間のような材質で、それぞれの優れた特性を持ち合わせます。 「弾性がよくグリップ力が高い」 「耐候性に優れ劣化が少ない」 「ゴム特有の臭いがない」 「低温物性に優れ、耐寒性が良い(~-60℃)」 「床への色移りがない」 という点で優れています。 上記特長が認められ、世界最高峰の国際自転車レースのコース(屋内アリーナ)の床としても採用されました。 滑り止め用や床保護用としての性能は抜群で、かつ高い耐候性とゴム臭さの無さも両立しているため、野外用・屋内用どちらにも向いている多用途で活躍が期待できるマットです。材質エラストマー(TPE)幅(mm)1000![メタリックラメマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541545-190418-02.jpg)
メタリックラメマット
協和産業[マット]¥129,800税込¥142,7801本(20m)3日以内出荷これまでに無かったメタリックラメ調マットです。 PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910厚さ(mm)1.5質量(kg)38長さ(m)20
VIA書込みプレート
河淳¥85税込¥941枚4日以内出荷色黒材質(本体)塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)183×151適合品番FF264、FF263、FF266、FF265、FF259、FF258関連部品FA705,FA704,FA696,FA697,FA698,FA718,FA695,FA719,FA694,FA701,FA702,FA703,FA720,FA700,FA721,FA699
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)
エスコ¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷物品カバー、袋、鞄に最適です。エスコ品番EA911AS-2材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色黒長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1170×10
1170mmx10m ナイロンシート(裏面PUコート/OD)
エスコ¥25,900税込¥28,4901個翌日出荷物品カバー、袋、鞄に最適です。エスコ品番EA911AS-12材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色OD長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1170×10
1170mmx 5m ナイロンシート(裏面PUコート/OD)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷物品カバー、袋、鞄に最適です。エスコ品番EA911AS-11材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色OD長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5
1170mmx5m ナイロンシート(裏面PUコート/黒)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷物品カバー、袋、鞄に最適です。エスコ品番EA911AS-1材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート厚さ(mm)0.6色黒長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)1170×5













![ソフトンロイヤル 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541719-190418-02.jpg)
![メタリックラメマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541545-190418-02.jpg)




































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)


![PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具] PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81010731-260615-02.jpg)