絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
ブランド
HI-LEAD・RS PRO・TETSUKO・エスコ・セイワ工業・トーシンプレート・ノーブランド・ユニット・久宝金属製作所・光・千代田鋼鉄工業・大同DMソリューション・奥岡製作所・泰豊トレーディング・福田金属
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    ¥2,140~税込¥2,354~
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SS400

    ノーブランド(41件のレビュー)
    ¥1,095税込¥1,205
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(49件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • トタン板 久宝金属製作所

    トタン板

    久宝金属製作所(19件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1枚
    当日出荷
    加工しやすいトタン材質の板です。
    用途トタンの屋根など。
  • トタン板 光

    トタン板

    光(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材
    厚さ(mm)0.27
  • 【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法 奥岡製作所

    【オーダー】スチール製縞鋼板(ドブメッキ)特注オーダー寸法

    奥岡製作所
    ¥3,831税込¥4,214
    1枚
    8日以内出荷
    表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
    仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)サービス分類オーダー・加工
  • 電気亜鉛メッキ鋼板 久宝金属製作所

    電気亜鉛メッキ鋼板

    久宝金属製作所(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷
    鉄に亜鉛メッキとリン酸塩処理を施した素材です。塗装に向いています。
  • 平板 カラートタン板 久宝金属製作所

    平板 カラートタン板

    久宝金属製作所(4件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1枚
    当日出荷
    さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
    用途トタン屋根などに使用してください。材質カラートタン厚さ(mm)0.27色ホワイト
  • 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド

    【オーダー】フリープレート S50C

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥1,282税込¥1,410
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(11件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • テーパーライナー HI-LEAD

    テーパーライナー

    HI-LEAD
    ¥949~税込¥1,044~
    1袋(2枚)
    当日出荷
    鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
    用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。セット内容2セット材質鉄(SS)
  • 【オーダー】SS400仕上げフリープレート ノーブランド

    【オーダー】SS400仕上げフリープレート

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    翌々日出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • ブリキ板 泰豊トレーディング

    ブリキ板

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 錫で表面処理した鉄板
    用途工作やDIYなどに材質鉄/錫厚さ(mm)0.3
  • 【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法 奥岡製作所

    【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法

    奥岡製作所
    ¥3,831税込¥4,214
    1枚
    8日以内出荷
    表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
    仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0色黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY)仕上サビ止め塗装サービス分類オーダー・加工
  • 平板 ガルバリウム鋼板 久宝金属製作所

    平板 ガルバリウム鋼板

    久宝金属製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
  • ブリキ板 光

    ブリキ板

    光
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材
    厚さ(mm)0.28寸法(mm)200×300
  • トタン板 泰豊トレーディング

    トタン板

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 亜鉛で表面処理した鉄板
    用途工作やDIYなどに材質鉄/亜鉛厚さ(mm)0.3
  • 【オーダー】一般構造用鋼板 SS400 ノーブランド

    【オーダー】一般構造用鋼板 SS400

    ノーブランド
    ¥2,646税込¥2,911
    1個
    6日以内出荷
    溶断品
    材質SS400切断公差±1.5mm板厚公差JISG3193(表5)のとおりサービス分類オーダー・加工
  • トタン板 光

    トタン板

    光(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ホビー・工作・補修などに便利なトタン板です
    材質トタン厚さ(mm)0.27寸法(mm)455×910
  • SKD11スタープレート 大同DMソリューション

    SKD11スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1枚
    翌日出荷
    耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • 【オーダー】S50C仕上げフリープレート ノーブランド

    【オーダー】S50C仕上げフリープレート

    ノーブランド(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    翌々日出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
  • 【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO

    【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板

    TETSUKO
    ¥2,560税込¥2,816
    1枚
    5日以内出荷
    SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
    質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SK3

    ノーブランド
    ¥1,913税込¥2,104
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO

    【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板

    TETSUKO
    ¥2,425税込¥2,668
    1枚
    5日以内出荷
    JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
    用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど質量(kg)0.5~423.9板厚(mm)1.6~12.0サービス分類オーダー・加工
  • トタン板0.27×455×91 光

    トタン板0.27×455×91

    光
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番849-5631
  • 【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SKD11

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥2,672税込¥2,939
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • SK3スタープレート 大同DMソリューション

    SK3スタープレート

    大同DMソリューション(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    翌日出荷
    熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
    仕様一般金型用タイププレート
  • 【オーダー】SKD11仕上げフリープレート ノーブランド

    【オーダー】SKD11仕上げフリープレート

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    翌々日出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
  • 【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ TETSUKO

    【オーダー】SPCC-SD 冷感圧延鋼板ダル仕上げ

    TETSUKO
    ¥2,025税込¥2,228
    1枚
    5日以内出荷
    SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯 SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。 仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。 加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。 SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。 一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。 ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
    用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
  • 平板 トタン 久宝金属製作所

    平板 トタン

    久宝金属製作所(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    翌々日出荷
    さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
    用途トタン屋根などに使用してください。材質トタン厚さ(mm)0.25縦(mm)455横(mm)455
  • 【オーダー】フリープレート SKS3 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SKS3

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥2,155税込¥2,371
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨 ノーブランド

    【オーダー】S50C仕上げフリープレート二面ロータリー研磨

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    翌々日出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化) TETSUKO

    【オーダー】SGCC-Z(SGHC-Z)溶融亜鉛メッキ鋼板(非合金化)

    TETSUKO
    ¥2,440税込¥2,684
    1枚
    5日以内出荷
    SGCC(SGHC)-Z 溶融亜鉛めっき鋼板(非合金化) SGCC(SGHC)溶融亜鉛めっき鋼板は、両面に等厚で溶融亜鉛めっきしたもの。 非合金化処理されたものがSGCC(SGHC) -Zになります。 非合金化処理(ゼロスパングル) "これは亜鉛皮膜がほとんど純亜鉛層であって,きびしい曲げ加工にも耐え,均一な種々 の化成処理によって耐食性も優れており,銀白色の美しい外観が得られ,無塗装の用途, 例えば施設園芸ハウス用骨材,建築用各種部材,家電製品などのケーシング材等広い分野 に使用されている。" "塗装やメッキをせずに、そのまま使用することが多い。"
    用途空調設備、シャッター、サッシ、デッキプレート、ダクト、屋根や壁のトタン板、雨どい、バケツ、じょうろ、ちりとり、自動車の下回り部品。一般的なプレス加工も可能です。質量(kg)0.1~45.22板厚(mm)0.3~6.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フリープレート SKD61 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SKD61

    ノーブランド
    ¥2,808税込¥3,089
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】NAK55フリープレート 大同DMソリューション

    【オーダー】NAK55フリープレート

    大同DMソリューション
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様最小0.1mm単位でご注文できます。タイププレート厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下最小加工単位(mm)0.1面取り全周面取り なしサービス分類オーダー・加工
  • DC53スタープレート 大同DMソリューション

    DC53スタープレート

    大同DMソリューション(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    翌日出荷
    SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
    仕様一般金型用タイププレート
鉄/鋼プレート