絞り込み
外径(Φmm)
- 15
- 6(8)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(6)
- 20(16)
- 22(7)
- 25(13)
- 30(14)
- 32(8)
- 35(9)
- 38(7)
- 40(9)
- 55(7)
- 65(7)
- 70(7)
- 80(7)
- 100(7)
- 110(7)
- 120(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミニウム(5)
- アルミニウム(A2017)(1)
- アルミニウム(A5052)(1)
- アルミニウム(A5056)(1)
長さ(mm)
- 20(1)
- 100(2)
- 200(1)
- 300(4)
- 400(1)
- 500(1)
- 600(3)
- 700(1)
- 800(1)
- 900(1)
- 995(1)
- 1000(2)
- 1100(1)
- 1200(2)
- 1995(1)
切断方法
- 鋸切断(3)
ブランド
- 泰豊トレーディング(3)
- エスコ(2)
- 光(2)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「外径(Φmm)」から絞り込む
6(8)
15
20(16)
25(13)
30(14)
32(8)
35(9)
40(9)
110(7)
120(7)
外径(Φmm)をもっと見る

アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥1,320~税込¥1,452~1本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒 B2アルマイト
光¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ丸棒です材質アルミ表面処理B2アルマイト
【オーダー】鉛フリーアルミ快削棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷環境に対する配慮から、鉛、ビスマスを添加した従来の快削合金(A2011相当)と違い、すず、ビスマスを添加することで従来の快削合金と同等以上の切削性と表面処理性を有しています。用途機械部品等の切削加工品成分Siケイ素~0.40%、Fe鉄~0.7%、Cu銅4.8~6.0%、Zn亜鉛~0.4%、Biビスマス0.3~1.1%、Snスズ0.2~0.9%、Tiチタン~0.15%、その他~0.15%、Alアルミニウム残部材質アルミ形状丸棒調質T8切断方法丸鋸切断切断公差(-2、+2)製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工