絞り込み
厚さ(mm)
  • 1.5(10)
  • 2(7)
  • 3(8)
寸法(mm)
  • 20×20
  • 9×9(10)
  • 10×10(10)
  • 12×12(18)
  • 15×5(8)
  • 15×10(5)
  • 15×15(29)
  • 19×19(17)
  • 20×5(7)
  • 25×5(6)
  • 25×15(12)
  • 25×25(28)
  • 30×10(8)
  • 30×15(10)
  • 30×20(9)
  • 30×30(30)
  • 40×20(14)
  • 40×40(15)
  • 50×25(8)
  • 50×50(13)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 250(2)
  • 300(6)
  • 400(2)
  • 550(2)
  • 700(2)
  • 850(2)
  • 995(2)
  • 1000(9)
  • 1820(3)
  • 1995(1)
  • 2000(3)
  • 3650(1)
  • 4000(4)
  • その他(2)
  • シルバー(9)
  • ブラック(3)
  • ブロンズ(5)
  • ホワイト(2)
材質
  • アルミニウム(9)
  • アルミニウム(A6063)(8)
  • アルミニウム(A6063S)(4)
ブランド
  • アルインコ(6)
  • 光モール(6)
  • (4)
  • ノーブランド(2)
  • 泰豊トレーディング(2)
  • 安田(1)
  • トレード(1)
アルインコ・光モール・光・ノーブランド・泰豊トレーディング・安田・トレード
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミアングルAL 光モール

    アルミアングルAL

    光モール(91件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
  • アルミアングル 光

    アルミアングル

    (24件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • 【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ アングル(A6063)

    ノーブランド(50件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
  • アルミ四角棒 泰豊トレーディング

    アルミ四角棒

    泰豊トレーディング(7件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ生地
  • アルミRアングル 光モール

    アルミRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から60日以内出荷
    軽量で加工性が優れています。
    用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
  • アルミアングル 泰豊トレーディング

    アルミアングル

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ生地
  • アルミブロンズRアングル 光モール

    アルミブロンズRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミアングル シルバー(B2アルマイト) 安田

    アルミアングル シルバー(B2アルマイト)

    安田(8件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
  • アルミ等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ等辺アングル(ホビー用)

    (4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • 【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
  • アルミステンカラーRアングル 光モール

    アルミステンカラーRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ等辺アングル 20X20X2.0 アルインコ

    アルミ等辺アングル 20X20X2.0

    アルインコ
    769税込846
    1本
    当日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)20×20
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途下地や構造材等に。材質アルミ表面処理B1アルマイト
  • アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー トレード

    アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー

    トレード
    6,098税込6,708
    1本
    6日以内出荷
    作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
    用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
  • アルミRアングル 光モール

    アルミRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミモールアングル アルインコ

    アルミモールアングル

    アルインコ
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。材質アルミホワイト
  • アルミアングル1995mm 光

    アルミアングル1995mm

    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質アルミタイプアングル
  • アルミブロンズRアングル 光モール

    アルミブロンズRアングル

    光モール
    239税込263
    1本
    3日以内出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ角棒995mm 光

    アルミ角棒995mm

    9,998税込10,998
    1セット(3個)
    10日以内出荷
    トラスコ品番849-3942質量(kg)1.067タイプ角棒RoHS指令(10物質対応)対応

アルミ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル