絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 3(2)
幅(mm)
- 100~500(2)
- 1000(3)
長さ(mm)
- 1000(2)
- 2000(3)
材質
- SUS304(1)
- SUS821L1(6)
ブランド
- 高砂鐵工
- ノーブランド(174)
- RS PRO(21)
- 日本冶金工業(20)
- 光(14)
- 日鉄ステンレス(7)
- 泰豊トレーディング(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(4)
- 久宝金属製作所(3)
- 日本緑十字社(1)
- 奥岡製作所(1)
- HOJO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(4)
オーダー・加工

高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)
高砂鐵工¥53,980~税込¥59,378~1枚5日以内出荷用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ レーザー切断品/長方形
高砂鐵工¥3,429税込¥3,7721枚翌々日出荷二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)100~1000幅(mm)100~500高さ(mm)凸:0.8硬さ240(HB)伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200(kN/mm2)切断公差外径(-0、 +1.0)mmRoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16サービス分類オーダー・加工
【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅲ レーザー切断品/円盤型 凸高さ0.8mm
高砂鐵工¥2,870税込¥3,1571枚翌々日出荷二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1高さ(mm)凸:0.8径(Φmm)50~500硬さ240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2耐力(N/mm2)0.2%:563引張強度(N/mm2)792切断公差外径(-0, +1.0)mmRoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16サービス分類オーダー・加工
【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅠ レーザー切断品/長方形
高砂鐵工(1件のレビュー)¥3,857税込¥4,2431枚翌々日出荷二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)100~1000幅(mm)100~500高さ(mm)凸:2.5硬さ240(HB)伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200(kN/mm2)切断公差外径(-0, +1.0)mmRoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16サービス分類オーダー・加工
二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーI 定尺品
高砂鐵工¥94,980~税込¥104,478~1枚翌々日出荷二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)2000幅(mm)1000高さ(mm)凸:2.5硬さ(HB)240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16
二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品
高砂鐵工¥94,980~税込¥104,478~1枚翌々日出荷二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)2000幅(mm)1000高さ(mm)凸:0.8硬さ(HB)240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16
【オーダー】二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなー(R)Ⅰ レーザー切断品/円盤型 凸高さ2.5mm
高砂鐵工¥3,061税込¥3,3671枚翌々日出荷二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1高さ(mm)凸:2.5径(Φmm)50~500硬さ240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2耐力(N/mm2)0.2%:563引張強度(N/mm2)792切断公差外径(-0, +1.0)mmRoHS指令(10物質対応)対応熱伝導率(W/m/℃)16サービス分類オーダー・加工