3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスアングル2000 光

    ステンレスアングル2000

    559,800税込615,780
    1セット(90個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304  チャンネル 大同特殊鋼

    SUS304 チャンネル

    大同特殊鋼
    219,800税込241,780
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
    用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)9寸法(mm)辺×高さ:75×150
  • 【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ50mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ50mm×幅100mm

    ノーブランド
    119,800税込131,780
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別熱間圧延品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±1.5幅公差±1.5サービス分類オーダー・加工

ステンレス』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル