絞り込み
外径(Φmm)
  • 150
  • 20(8)
  • 22(5)
  • 25(7)
  • 28(5)
  • 30(8)
  • 32(5)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 45(5)
  • 50(6)
  • 55(5)
  • 60(5)
  • 65(5)
  • 70(5)
  • 80(6)
  • 110(5)
  • 120(5)
  • 130(5)
  • 140(5)
長さ(mm)
  • 40(5)
  • 60(5)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 120(5)
  • 140(5)
  • 160(5)
  • 180(5)
  • 200(5)
  • 220(5)
  • 240(5)
  • 260(5)
  • 280(5)
  • 300(5)
材質
  • リン青銅(2)
  • 銅(3)
切断方法
  • 鋸切断(5)
長さ公差(mm)
  • 0~+3(3)
  • 0~+5(1)
ブランド
  • ノーブランド(5)
ノーブランド
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(8)
25(7)
30(8)
35(6)
40(6)
50(6)
80(6)
130(5)
140(5)
150
外径(Φmm)をもっと見る
  • 【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径150Φ ノーブランド

    【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径150Φ

    ノーブランド
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1本
    5日以内出荷
    銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
    用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径150Φmm ノーブランド

    【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径150Φmm

    ノーブランド
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    5日以内出荷
    PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。
    用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+5mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+5mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)153サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径150Φmm ノーブランド

    【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径150Φmm

    ノーブランド
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    4日以内出荷
    砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
    用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)150納入寸法外径(実寸)(Φmm)153サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】無酸素銅丸棒 外径150Φmm ノーブランド

    【オーダー】無酸素銅丸棒 外径150Φmm

    ノーブランド
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
    用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BF-F長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径150Φmm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径150Φmm

    ノーブランド
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れている。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BF-F長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
銅丸棒