絞り込み
外径(Φmm)
- 20
- 22(5)
- 25(7)
- 28(5)
- 30(8)
- 32(5)
- 35(6)
- 40(6)
- 45(5)
- 50(6)
- 55(5)
- 60(5)
- 65(5)
- 70(5)
- 80(6)
- 110(5)
- 120(5)
- 130(5)
- 140(5)
- 150(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 40(3)
- 60(3)
- 80(3)
- 100(7)
- 120(3)
- 140(3)
- 160(3)
- 180(3)
- 200(6)
- 220(3)
- 240(3)
- 260(3)
- 280(3)
- 300(7)
- 400(3)
- 500(3)
- 600(3)
- 700(3)
- 800(3)
- 1000(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- リン青銅(2)
- 銅(6)
切断方法
- 鋸切断(7)
長さ公差(mm)
- 0~+3(4)
ブランド
- エスコ(1)
- ノーブランド(6)
- 泰豊トレーディング(1)
エスコ・ノーブランド・泰豊トレーディング
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工
「外径(Φmm)」から絞り込む
20
25(7)
30(8)
35(6)
40(6)
50(6)
80(6)
130(5)
140(5)
150(5)
外径(Φmm)をもっと見る

銅丸棒
エスコ¥6,090~税込¥6,699~1個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】タフピッチ銅丸棒 外径20Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れている。用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm
ノーブランド(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
【オーダー】クロム銅丸棒
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径20Φ
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B外径公差(mm)±0.10切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径20Φmm
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
【オーダー】無酸素銅丸棒 外径20Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工