絞り込み
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
幅(mm)
  • 15(5)
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 30(10)
  • 35(6)
  • 40(10)
  • 50(10)
  • 60(7)
  • 75(9)
  • 100(8)
  • 150(5)
長さ(mm)
  • 300
  • 60(1)
  • 100(11)
  • 200(11)
  • 400(11)
  • 500(11)
  • 600(11)
  • 700(11)
  • 800(11)
  • 900(11)
  • 1000(12)
材質
  • (11)
切断方法
  • 鋸切断(11)
ブランド
  • ノーブランド(11)
ノーブランド
サービス分類
  • オーダー・加工(11)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm

    ノーブランド(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm

    ノーブランド(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 四角棒 ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 四角棒

    ノーブランド(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上材質タフピッチ銅タイプフラットバー切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ12mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ12mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ20mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ20mm

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.20幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ15mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ15mm

    ノーブランド
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.20参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ8mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ8mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ25mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ25mm

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.30幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工

』には他にこんなカテゴリがあります

銅フラットバー・アングル・角棒・チャンネル