絞り込み
厚さ(mm)
- 2.0
- 0.25(1)
- 0.27(2)
- 0.3~6.0(2)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.0(1)
- 1.2(1)
- 1.6(2)
- 1.6~3.2(1)
- 1.6~12.0(1)
- 2.3(1)
- 3.2(4)
- 4.5(2)
- 6.0(2)
長さ(mm)
- 1800(1)
幅(mm)
- 100~1200(1)
材質
- スチール(1)
ブランド
- TETSUKO(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.27(2)
0.3~6.0(2)
0.5(2)
0.8(2)
1.6(2)
2.0
2.3(1)
3.2(4)
4.5(2)
6.0(2)

【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板
TETSUKO¥2,560税込¥2,8161枚5日以内出荷SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
『鉄/鋼プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- 鉄/鋼薄板
- 鉄/鋼切り板
- 鉄/鋼フリープレート