絞り込み
厚さ(mm)
- 3
- 1.2(1)
- 1.5(4)
- 2(11)
- 2.7(2)
- 4(2)
- 5(6)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
幅(mm)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(8)
- 20(9)
- 25(7)
- 30(9)
- 35(1)
- 40(9)
- 50(7)
- 60(1)
- 70(1)
- 100(1)
- 112(1)
長さ(mm)
- 250(1)
- 400(1)
- 550(1)
- 700(1)
- 850(1)
- 1000(7)
- 2000(11)
- 4000(5)
材質
- アルミニウム(9)
- アルミニウム(A6063)(1)
- アルミニウム(A6063S)(10)
切断方法
- 鋸切断(1)
ブランド
- アルインコ(9)
- エスコ(5)
- 安田(2)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- ハイロジック(1)
- トレード(1)
アルインコ・エスコ・安田・ノーブランド・光・ハイロジック・トレード
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.5(4)
2(11)
2.7(2)
3
4(2)
5(6)
6(2)
20(1)
25(1)
30(1)

アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト)
安田(5件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。タイプフラットバー公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ3mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.23切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
アルミフラットバー 50×3.0
アルインコ¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷から4日以内出荷用途見切り 端の目隠し ブレス カットして補強金具や止め金具として使用できます。質量(kg)0.8
アルミフラットバー
アルインコ¥519~税込¥571~1本翌日出荷から4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、S6063S長さ(mm)1000全長(mm)1000
アルミフラットバー
アルインコ¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途構造材 下地 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミフラットバー ブロンズ
安田¥599~税込¥659~1本翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。タイプフラットバー厚さt(mm)3公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミフラットバー
アルインコ¥3,898~税込¥4,288~1箱(10本)7日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途構造材。下地。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)3