絞り込み
寸法(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
ブランド
- BONDHUS(1)
- Namekawa(滑川軽銅)(3)
- RS PRO(11)
- TMEHジャパン(1)
- アルインコ(26)
- イーグルクランプ(2)
- エスコ(22)
- トレード(3)
- ノーブランド(1)
- 光(7)
- 光モール(14)
- 安田(2)
- 泰豊トレーディング(4)
BONDHUS・Namekawa(滑川軽銅)・RS PRO・TMEHジャパン・アルインコ・イーグルクランプ・エスコ・トレード・ノーブランド・光・光モール・安田・泰豊トレーディング
「寸法(mm)」から絞り込む
12×12(16)
15×15(25)
19×19(17)
20×20(19)
25×15(11)
25×25(26)
30×30(27)
40×20(14)
40×40(14)
50×50(11)
寸法(mm)をもっと見る

アルミアングル
光(24件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷から11日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミ不等辺アングル
アルインコ(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ不等辺アングル
光(21件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
【オーダー】アルミ アングル(A6063)
ノーブランド(50件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
アルミアングル ホワイトアルマイト
光¥469~税込¥516~1本ほか当日出荷から10日以内出荷白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
アルミブロンズRアングル
光モール(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミ色ブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル シルバー(B2アルマイト)
安田(8件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から3日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミ等辺アングル(ホビー用)
光(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質アルミ
アルミ不等辺アングル(ホビー用)
光(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質アルミ
アルミステンカラー
光モール¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ不等辺アングル アルマイト付 シルバー
トレード¥5,198~税込¥5,718~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト
アルミブロンズアングルALB
光モール(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フロアー材用のRアングル(穴付)
光モール(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷R加工仕様で素足で踏んでも安全です。皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。材質アルミ6063(アルマイト仕上げ)長さ(mm)2000厚さ(mm)2寸法(mm)14×17全長(mm)2000穴径(Φmm)8表面処理アルマイト穴数6縦(mm)14横(mm)17穴ピッチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
アルミステンカラーRアングル
光モール(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミ色ステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー
トレード¥4,698~税込¥5,168~1本6日以内出荷作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミ色シルバー表面処理アルマイト
アルミ不等辺アングル
アルインコ¥829~税込¥912~1本翌日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。材質アルミ色ホワイト表面処理B1アルマイト(ホワイト塗装)
アルミ等辺アングル 20X20X2.0
アルインコ¥769~税込¥846~1本当日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)20×20
アルミ等辺アングル 30X30X2.0
アルインコ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4291材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000色シルバーツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)30×30
アルミアングル縞目柄
光モール(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。 表面が縞目柄(凸凹)のデザインできれいに見え、装飾に最適です。用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に材質アルミ1060色シルバー
アルミ不等辺アングル 10×20×1.5
アルインコ¥449~税込¥494~1本翌日出荷から4日以内出荷用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)幅(mm)20表面処理B1アルマイト
アルミ不等辺アングル 10×15×1.5
アルインコ(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1本翌日出荷から8日以内出荷用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
アルミ等辺アングル 25X25X2.0
アルインコ¥919~税込¥1,011~1本当日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)25×25
アルミモールアングル
アルインコ¥629~税込¥692~1本3日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ