絞り込み
幅(mm)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(3)
- 22(2)
- 25(3)
- 30(3)
厚さ(mm)
- 2
- 1(14)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(4)
- 1.6(3)
- 2.4(6)
- 3(5)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
長さ(mm)
- 15(1)
- 300(3)
- 995(1)
- 1000(5)
- 2000(2)
- 4000(1)
高さ(mm)
- 10(1)
- 12(2)
- 15(4)
- 20(3)
- 25(2)
色
- その他(4)
- シルバー(4)
材質
- アルミニウム(7)
- アルミニウム(A6063)(1)
- アルミニウム(A6063S)(2)
アルミニウム・アルミニウム(A6063)・アルミニウム(A6063S)
ブランド
- 泰豊トレーディング(4)
- 光(2)
- アルインコ(1)
- 安田(1)
- ハイロジック(1)
- 浜国(1)
泰豊トレーディング・光・アルインコ・安田・ハイロジック・浜国
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「幅(mm)」から絞り込む
15(2)
18(1)
20(3)
22(2)
25(3)
30(3)

アルミチャンネル
光(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から9日以内出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
アルミチャンネル(ホビー用)
光(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト)
安田(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。タイプチャンネル公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミチャンネル
アルインコ¥11,980税込¥13,1781箱(10本)5日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4971材質アルミ(A6063S-T5)長さ(mm)15幅(mm)30厚さ(mm)2全長(mm)1000色シルバ-ツヤ消表面処理アルマイト縦(mm)15横(mm)30