絞り込み
厚さ(mm)
- 50
- 0.1(5)
- 2(5)
- 3(16)
- 4(16)
- 5(14)
- 6(13)
- 8(8)
- 9(8)
- 10(11)
- 12(11)
- 15(5)
- 16(8)
- 18(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 50(5)
- 100(5)
- 150(5)
- 200(5)
- 250(5)
- 300(5)
- 350(5)
- 400(5)
- 450(5)
- 500(5)
幅(mm)
- 20~50(5)
- 51~100(5)
- 101~150(5)
- 151~200(5)
- 201~250(5)
- 251~300(5)
- 301~350(5)
- 351~400(5)
- 401~450(5)
- 451~500(5)
材質
- SUS303(1)
- SUS304(1)
- SUS310(1)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
切断方法
- 鋸切断(5)
板厚公差
- ±1.20(5)
±1.20
ブランド
- ノーブランド(5)
ノーブランド
サービス分類
- オーダー・加工(5)
オーダー・加工
「厚さ(mm)」から絞り込む
3(16)
4(16)
5(14)
6(13)
8(8)
9(8)
10(11)
12(11)
16(8)
50
厚さ(mm)をもっと見る

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ50mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316L 切板(鋸切断) 厚さ50mm
ノーブランド¥5,298~税込¥5,828~1枚5日以内出荷SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS316 切板(鋸切断) 厚さ50mm
ノーブランド¥4,798~税込¥5,278~1枚5日以内出荷SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ50mm
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1枚5日以内出荷オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ50mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
『ステンレスプレート』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス薄板
- ステンレス切り板
- ステンレスフリープレート