絞り込み
厚さ(mm)
- 9
- 0.1(5)
- 2(5)
- 3(16)
- 4(16)
- 5(14)
- 6(13)
- 8(8)
- 10(11)
- 12(11)
- 15(5)
- 16(8)
- 18(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(5)
- 50(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 50(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
- 350(2)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(2)
幅(mm)
- 20~50(2)
- 51~100(2)
- 101~150(2)
- 151~200(2)
- 201~250(2)
- 251~300(2)
- 301~350(2)
- 351~400(2)
- 401~450(2)
- 451~500(2)
材質
- SUS303(1)
- SUS304(1)
切断方法
- 鋸切断(2)
板厚公差
- ±0.80(2)
±0.80
ブランド
- 日鉄ステンレス(6)
- ノーブランド(2)
日鉄ステンレス・ノーブランド
サービス分類
- オーダー・加工(8)
オーダー・加工
「厚さ(mm)」から絞り込む
3(16)
4(16)
5(14)
6(13)
8(8)
9
10(11)
12(11)
16(8)
50(5)
厚さ(mm)をもっと見る

【オーダー】ステンレス(SUS304) No.1 レーザー切断品/リング
日鉄ステンレス(4件のレビュー)¥1,929税込¥2,1221枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(5件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS316) No.1 レーザー切断品/リング
日鉄ステンレス¥1,986税込¥2,1851枚翌々日出荷18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS316)No.1 レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(1件のレビュー)¥1,871税込¥2,0581枚翌々日出荷18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS310S)No.1 レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス¥2,043税込¥2,2471枚翌々日出荷ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ9mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング
日鉄ステンレス¥2,186税込¥2,4051枚3日以内出荷ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス(SUS303)切板 鋸切断 厚さ9mm
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1枚翌々日出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性、耐焼付性が向上しています。SUS304に比べ耐食性は劣ります。用途機械部品、治工具、シャフト、ボルト、ナット等に使用されるタイプ切板切断公差-0:+3サービス分類オーダー・加工
『ステンレスプレート』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス薄板
- ステンレス切り板
- ステンレスフリープレート