絞り込み
外径(Φmm)
- 12.7
- 2(6)
- 3(8)
- 4(10)
- 5(6)
- 6(11)
- 6.35(10)
- 8(10)
- 9(5)
- 9.53(6)
- 10(11)
- 12(9)
- 13(7)
- 14(5)
- 15(7)
- 16(7)
- 19(8)
- 19.05(7)
- 20(6)
- 25(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.89(1)
- 1(11)
- 1.2(3)
- 1.24(7)
- 1.5(3)
- 1.65(6)
- 2(3)
- 3(1)
長さ(mm)
- 500(1)
- 1000(1)
- 2000(4)
- 4000(8)
材質
- SUS304(3)
ブランド
- 日豊産業(6)
- PressVac(プレスバック)(4)
- ノーブランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(8)
4(10)
6(11)
6.35(10)
8(10)
10(11)
12(9)
12.7
19(8)
19.05(7)
外径(Φmm)をもっと見る

ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレス(SUS304) BAパイプ
日豊産業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ
ノーブランド(8件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
SUS316L ステンレスチューブ 長さ2000mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。長さ(mm)2000タイプシームレス
SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌日出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品長さ(mm)4000
SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。長さ(mm)500(公差±0.8)タイプシームレス
SUS316L ステンレスチューブ 長さ1000mm BA・EPグレード
PressVac(プレスバック)¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。長さ(mm)1000(公差±0.8)タイプシームレス
『ステンレスパイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス丸パイプ
- ステンレス角パイプ