絞り込み
六角対辺(mm)
- 19
- 10(6)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(7)
- 17(7)
- 21(4)
- 22(7)
- 23(3)
- 24(4)
- 26(4)
- 27(4)
- 30(4)
- 32(4)
- 35(4)
- 36(4)
- 38(4)
- 41(4)
- 46(4)
- 50(4)
- 六角対辺(mm)をもっと見る
材質
- SUS303(2)
- SUS304(2)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
長さ(mm)
- 100(4)
- 200(4)
- 300(7)
- 400(4)
- 500(4)
- 600(4)
- 700(4)
- 800(4)
- 900(4)
- 995(3)
- 1000(4)
ブランド
- ノーブランド(4)
- NOMIZU(3)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
「六角対辺(mm)」から絞り込む
10(6)
14(7)
17(7)
19
22(7)
36(4)
38(4)
41(4)
46(4)
50(4)
六角対辺(mm)をもっと見る

JIS-304 六角棒
NOMIZU¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から9日以内出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-303 六角棒
NOMIZU(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
JIS-316 六角棒
NOMIZU¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷冷間引抜きで加工された六角棒です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)形状六角棒2018年トラスコ掲載ページ2 0233
【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺19mm
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法冷間引抜参考準拠JIS規格JISG4318サービス分類オーダー・加工