絞り込み
厚さ(mm)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
長さ(mm)
- 600
- 150(4)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(4)
- 350(4)
- 400(4)
- 450(4)
- 500(4)
- 550(4)
- 650(4)
- 700(4)
- 750(4)
- 800(4)
- 850(4)
- 900(4)
- 950(4)
- 1000(4)
幅(mm)
- 100~150(4)
- 151~200(4)
- 201~250(4)
- 251~300(4)
- 301~350(4)
- 351~400(4)
- 401~450(4)
- 451~500(4)
材質
- SUS304(4)
ブランド
- ノーブランド(4)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
オーダー・加工

【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm
ノーブランド(8件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ2.5mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ4.0mm
ノーブランド(15件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.50調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.5mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.45調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
『ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス縞板
- ステンレスパンチング板
- ステンレスメッシュ板
- ステンレス巻物