絞り込み
厚さ(mm)
- 0.4(1)
- 0.5(17)
- 0.6(2)
- 0.8(4)
- 1(16)
- 1.2(4)
- 1.5(16)
長さ(mm)
- 200(3)
- 300(4)
- 400(4)
- 450(1)
- 500(29)
- 600(3)
- 700(3)
- 800(3)
- 900(3)
- 1000(9)
幅(mm)
- 150(3)
- 200(1)
- 300(4)
- 450(4)
- 500(13)
- 600(3)
- 1000(19)
材質
- SUS304
- ステンレス(2)
ブランド
- TRUSCO(1)
- エスコ(32)
- スズキテクノス(13)
- ノーブランド(3)
- 光(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(16)
オーダー・加工
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.4(1)
0.5(17)
0.6(2)
0.8(4)
1(16)
1.2(4)
1.5(16)

ステンレスパンチング
光(22件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15
ノーブランド(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
ステンレスパンチングメタル
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌々日出荷パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5
ノーブランド(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm
スズキテクノス(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)32.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)32.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)40.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm
スズキテクノス¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm
スズキテクノス¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)40.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm
スズキテクノス¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)58サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)58サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 パンチング リング
スズキテクノス¥3,157税込¥3,4731枚3日以内出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工でリング状に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、目皿や蓋など様々な用途に使用できます。 外径・内径は1mm単位でオプション指定いただけます。 内径は外径寸法-20mm以下でご指定ください。配列60°千鳥研磨能力片面研磨#400切断公差内外径(±1.0mm)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ8xP10 レーザー切断品/円盤 厚さ1.2mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)58サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1.2mm
スズキテクノス¥2,798~税込¥3,078~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.2mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)32.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ10xP15 レーザー切断品/円盤 厚さ1.2mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)40.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ5xP8 レーザー切断品/円盤 厚さ1mm
スズキテクノス¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)35.4サービス分類オーダー・加工
『ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス縞板
- ステンレスパンチング板
- ステンレスメッシュ板
- ステンレス巻物