絞り込み
メッシュ
- 1(3)
- 2(3)
- 4(4)
- 5(5)
- 8(2)
- 10(8)
- 16(4)
- 20(11)
- 30(3)
- 40(6)
- 60(6)
- 80(2)
- 100(6)
- 150(4)
- 200(2)
- 290(2)
- 300(2)
- 325(2)
- 400(2)
- 500(2)
- メッシュをもっと見る
長さ(mm)
- 100(1)
- 300(10)
- 450(1)
- 480(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 900(1)
- 1000(48)
- 1500(1)
- 5000(2)
- 10000(1)
- 15000(2)
厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.08(1)
- 0.1(3)
- 0.12(3)
- 0.14(2)
- 0.18(2)
- 0.2(3)
- 0.29(4)
- 0.4(1)
- 0.47(2)
- 0.5(2)
- 0.57(2)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(9)
- 300(15)
- 450(15)
- 480(2)
- 490(1)
- 600(1)
- 900(14)
- 910(2)
- 1000(7)
材質
- SUS304
- SUS316(16)
- SUS316L(1)
- ステンレス(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- OKUTANI(1)
- TRUSCO(2)
- くればぁ(3)
- アズワン(1)
- エスコ(53)
- タキロンシーアイプラス(TKCP)(1)
- ノーブランド(1)
- 久宝金属製作所(1)
- 光(1)
- 竹中金網(1)
モノタロウ・OKUTANI・TRUSCO・くればぁ・アズワン・エスコ・タキロンシーアイプラス(TKCP)・ノーブランド・久宝金属製作所・光・竹中金網
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「メッシュ」から絞り込む
4(4)
5(5)
10(8)
16(4)
20(11)
30(3)
40(6)
60(6)
100(6)
150(4)
メッシュをもっと見る

平織金網 ステンレス製
(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
ステンレスメッシュパネル
光(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製ですピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網
エスコ(2件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
【オーダー】クリンプ金網 ステンレス(SUS304)
竹中金網¥6,050税込¥6,6551個3日以内出荷ステンレス(SUS304)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質SUS304(ステンレス鋼線【JIS G 4309】)公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3553に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 4309)に準ずる以下の公差:Φ1.0を超えてΦ1.6以下→±0.02mm/Φ1.6を超えてΦ2.8以下→±0.03mm/Φ2.8を超えてΦ5.0以下→±0.04mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品
ノーブランド¥1,917税込¥2,1091枚4日以内出荷ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。材質SUS304切断公差外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
ステンレスエキスパンドメタル
OKUTANI(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から翌日出荷エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網
エスコ(1件のレビュー)¥875税込¥9631個当日出荷フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
ステンレス平織金網
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1パック(3枚)当日出荷縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。材質ステンレス(SUS304)
900x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷エスコ品番EA952BB-53質量(g)約4572線径(Φmm)2
『ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス縞板
- ステンレスパンチング板
- ステンレスメッシュ板
- ステンレス巻物