絞り込み
厚さ(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
幅(mm)
- 15(5)
- 20(8)
- 25(7)
- 30(10)
- 35(6)
- 40(10)
- 50(10)
- 60(7)
- 75(9)
- 100(8)
- 150(5)
長さ(mm)
- 500
- 100(10)
- 200(10)
- 300(10)
- 400(10)
- 600(10)
- 700(10)
- 800(10)
- 900(10)
- 1000(11)
切断方法
- 鋸切断(10)
材質
- 銅(10)
ブランド
- ノーブランド(10)
ノーブランド
サービス分類
- オーダー・加工(10)
オーダー・加工
「厚さ(mm)」から絞り込む
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
15(1)
20(1)
25(1)

【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm
ノーブランド(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ5mm
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ4mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.10幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ12mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ20mm
ノーブランド¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.20幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ15mm
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.20参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ8mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.12参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ25mm
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.30幅公差±1.00参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
『銅フラットバー・アングル・角棒・チャンネル』には他にこんなカテゴリがあります
- 銅フラットバー
- 銅四角棒