絞り込み
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
- エスコ(3)
- コクゴ(1)
材質
- ポリアセタール(POM)(1)
長さ(mm)
- 1000(1)
色
ホワイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

POM-NC パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
『ポリアセタール』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリアセタール樹脂板・シート
- ポリアセタール樹脂板カット対応品
- ポリアセタール樹脂丸棒
- ポリアセタール樹脂パイプ