31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドアンテナ SMAタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ロッドアンテナ SMAタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    マグネット固定式の便利なテレビ用アンテナです
    長さ(m)5
  • モニター用変換ケーブル(0.2m) クラリオン (Clarion)

    モニター用変換ケーブル(0.2m)

    クラリオン (Clarion)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合【モニター】CJ-7610A/CJ-5605A/EA-2182A/EA-1812A長さ(m)0.2
  • カメラケーブル クラリオン (Clarion)

    カメラケーブル

    クラリオン (Clarion)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    適合CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A長さ(m)0.3
  • バックカメラ用トレーラー配線コード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ用トレーラー配線コード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    DINタイプのバックカメラ用延長配線、ちょい延長にちょうど良い長さです。
    長さ(m)5
  • RCA2分配コネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCA2分配コネクター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    RCA信号を2系統に分岐します。
    用途電装パーツ
  • RCAジョイントコネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCAジョイントコネクター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電装パーツ
  • ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ツーウェイバックカメラ20M配線コード付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
    用途電装パーツセット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替解像度1280×720防塵防水性能IP68水平(ティルト)角度175°画素数100万動作電流(mA)100/12Vビデオ仕様NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5イメージセンサー1/2.7CMOS動作電圧(V)12-35最低照度(Lux)0.001
  • 変換ケーブル クラリオン (Clarion)

    変換ケーブル

    クラリオン (Clarion)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B長さ(m)0.2
  • バックセンサー用防水ケース JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックセンサー用防水ケース

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バックセンサー オプションパーツ
    材質樹脂
  • バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ固定用 汎用マグネットスタンド2個入り

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1箱
    4日以内出荷
    バックカメラを簡易的に取り付けることができる強力なマグネット。車両側のネジ固定不要で簡単に脱着が可能で、設置しにくい箇所やネジ固定が困難な箇所など。車両前方や巻き込み位置、トラックに限らず重機など用途は多岐にわたり使用できます。
    用途電装パーツ付属品マグネット/M3×10mmボルト/平ワッシャー/スプリングワッシャー×各2質量(g)マグネット:約30サイズ(mm)マグネット:約43Φ×厚さ5
  • カービジョン用小型ケーブル 三菱電機

    カービジョン用小型ケーブル

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
  • 広角バックカメラ 専用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラ 専用ケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
    適合カメラGX-007、YKC-20A
  • POWER SUPPLY(安定化電源) アーガス

    POWER SUPPLY(安定化電源)

    アーガス
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)10、(最大)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125定格出力電圧(V)DC24
  • 標準→小型変換ケーブル 三菱電機

    標準→小型変換ケーブル

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
  • トラクタ用モニターケーブル(15m) クラリオン (Clarion)

    トラクタ用モニターケーブル(15m)

    クラリオン (Clarion)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    長さ(m)15
  • 4m防水中継ケーブル 三菱電機

    4m防水中継ケーブル

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    長さ(m)4
  • アタッチメント 三菱電機

    アタッチメント

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    車種毎のアタッチメントで様々な車種に対応します。
  • 据置金具 三菱電機

    据置金具

    三菱電機
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    適合LCDカラーモニタ:CM6010R/CM6020R/CM7220R/CM7230R質量(g)約220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×95×37角度調整範囲水平方向360°(全周回転)、垂直方向:仰角10°~90°(水平面を基準としてモニター取り付け時)耐振性JIS D 1601 段階30(振動加速度30m/s2)
  • 天吊リ金具 三菱電機

    天吊リ金具

    三菱電機
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
  • 後方カメラケーブル クラリオン (Clarion)

    後方カメラケーブル

    クラリオン (Clarion)
    28,980税込31,878
    1台
    9日以内出荷
    長さ(m)20
  • 広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
    材質ステンレス
  • T10-BA15S変換ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    T10-BA15S変換ソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
    用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
  • CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。
    用途電装パーツ仕様IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付適合機種チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812)ケーブル長(m)本体側0.6/延長6入力電圧(V)5~12消費電流(mA)130/350解像度960(H)×480(V)接続端子RCAまたはミニジャック動作温度(℃)-20~+70度動作湿度(%)30~95保管温度(℃)-30~+85フレームレートNTSC(60FPS)/PAL(50FPS)画角水平92度/垂直65度映像出力CVBSイメージセンサー1/3PC1099最低照度(Lux)0(赤外線カメラON)
  • トレーラソクホウケーブル クラリオン (Clarion)

    トレーラソクホウケーブル

    クラリオン (Clarion)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    長さ(m)5
  • バックカメラ用トレーラー配線コード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックカメラ用トレーラー配線コード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    バックカメラ用補修パーツ
    用途592981用30m配線コード長さ(m)30
  • 広角バックカメラ GX-007 配線コード別売 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラ GX-007 配線コード別売

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    GX-001 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
    規格鏡像/無線モデル防塵防水性能IP67
  • (コンポジット-HDMI)変換コンバーター エスコ

    (コンポジット-HDMI)変換コンバーター

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
    仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状コンポジット&RCAコネクタ-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)
  • (HDMI-VGA)変換コンバーター エスコ

    (HDMI-VGA)変換コンバーター

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    パソコンやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します
    仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)
  • RCAジョイントコネクター メス3連 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCAジョイントコネクター メス3連

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    これ1つで、オス同士のRCAプラグの映像/音声のすべてがジョイントできます。
    用途電装パーツ
  • トレーラージョイント 三菱電機

    トレーラージョイント

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
  • 映像出力アダプター 三菱電機

    映像出力アダプター

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    カービジョンカメラに電源を供給し、カービジョンモニターへの映像出力及びビデオ信号を出力します。(バックギア連動不可)
    適合C4010R/C4015R/C5000R/C5005R外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×88×30電源電圧(V)DC12/24ビデオ出力数2系統(専用ケーブル、RCA PINジャック)
トラック用ドライブレコーダー