絞り込み

モニター用変換ケーブル(0.2m)
クラリオン (Clarion)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適合【モニター】CJ-7610A/CJ-5605A/EA-2182A/EA-1812A長さ(m)0.2
カメラケーブル
クラリオン (Clarion)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷適合CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A長さ(m)0.3
ツーウェイバックカメラ20M配線コード付
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応用途電装パーツセット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替解像度1280×720防塵防水性能IP68水平(ティルト)角度175°画素数100万動作電流(mA)100/12Vビデオ仕様NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5イメージセンサー1/2.7CMOS動作電圧(V)12-35最低照度(Lux)0.001
変換ケーブル
クラリオン (Clarion)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B長さ(m)0.2
広角バックカメラ 専用ケーブル
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。適合カメラGX-007、YKC-20A
T10-BA15S変換ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
POWER SUPPLY(安定化電源)
アーガス¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)10、(最大)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125定格出力電圧(V)DC24
据置金具
三菱電機¥9,398税込¥10,3381個当日出荷適合LCDカラーモニタ:CM6010R/CM6020R/CM7220R/CM7230R質量(g)約220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×95×37角度調整範囲水平方向360°(全周回転)、垂直方向:仰角10°~90°(水平面を基準としてモニター取り付け時)耐振性JIS D 1601 段階30(振動加速度30m/s2)
天吊リ金具
三菱電機¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します材質ステンレス
CVC-100 赤外線室内カメラ 7Mケーブル付
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷チームスマートレコーダー用室内カメラ。ドライバーや車内を撮影したいとき等に便利です。赤外線付き。用途電装パーツ仕様IRLED:850nm 6EA、正像/鏡像:切替線付適合機種チームスマートレコーダーYM201(592771/592772/592773/592777)/T5(592816/592819)/TAT2(592781/592782)/T3(592811/592812)ケーブル長(m)本体側0.6/延長6入力電圧(V)5~12消費電流(mA)130/350解像度960(H)×480(V)接続端子RCAまたはミニジャック動作温度(℃)-20~+70度動作湿度(%)30~95保管温度(℃)-30~+85フレームレートNTSC(60FPS)/PAL(50FPS)画角水平92度/垂直65度映像出力CVBSイメージセンサー1/3PC1099最低照度(Lux)0(赤外線カメラON)
広角バックカメラ GX-007 配線コード別売
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷GX-001 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品規格鏡像/無線モデル防塵防水性能IP67
(コンポジット-HDMI)変換コンバーター
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状コンポジット&RCAコネクタ-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)
(HDMI-VGA)変換コンバーター
エスコ¥7,990税込¥8,7891個翌日出荷パソコンやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)
映像出力アダプター
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷カービジョンカメラに電源を供給し、カービジョンモニターへの映像出力及びビデオ信号を出力します。(バックギア連動不可)適合C4010R/C4015R/C5000R/C5005R外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×88×30電源電圧(V)DC12/24ビデオ出力数2系統(専用ケーブル、RCA PINジャック)