絞り込み
ボタン数
- 2点(2)
- 4点(1)
- 6点(1)
接点構成
- 2a(2)
定格使用電流(A)
- 7(2)
定格電圧(V)
- AC200(2)
- AC220(2)
種類
- その他(2)
定格容量(kW)
- 1
- 1.5(1)
- 2.2(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(2)
パトライト(PATLITE)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ボタン数」から絞り込む
2点(2)
4点(1)
6点(1)

ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ
パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。種類直接操作用定格通電電流(A)7定格使用電圧(V)3Φ200/220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC250形状防雨形材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2000保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
『ホイスト用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- ホイスト用押釦開閉器本体
- ホイスト用押釦開閉器その他関連用品