絞り込み
ボタン数
- 4点(1)
- 6点(1)
- 8点(1)
接点構成
- 1a1b
- 1a(5)
- 1b(1)
- 2a(4)
定格使用電流(A)
- 1(1)
- 2(1)
定格電圧(V)
- AC220(1)
- AC440(1)
種類
- その他(1)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(1)
パトライト(PATLITE)
「ボタン数」から絞り込む
4点(1)
6点(1)
8点(1)

ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用
『ホイスト用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- ホイスト用押釦開閉器本体
- ホイスト用押釦開閉器その他関連用品