絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC6(2)
  • AC24(20)
  • AC100(5)
  • AC110(12)
  • AC120(3)
  • AC200(6)
  • AC220(10)
  • AC240(3)
  • AC254(1)
  • AC380(1)
  • AC400(4)
  • AC440(6)
  • AC/DC24(20)
  • DC5.5(2)
  • DC6(3)
  • DC12(4)
  • DC24(20)
  • DC30(4)
  • DC110(2)
取付穴径(Φmm)
  • 22.3
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 16(9)
  • 16.2(2)
  • 18.2(5)
  • 22(13)
  • 25.3(2)
  • 25.5(22)
  • 30(3)
  • 30.5(8)
発光色
  • 発光色アンバー(3)
  • 発光色イエロー(17)
  • 発光色オレンジ(17)
  • 発光色グリーン(21)
  • 発光色ブルー(16)
  • 発光色ホワイト(20)
  • 発光色レッド(21)
ブランド
  • エスコ(12)
  • マルヤス電業(10)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 富士電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)富士電機(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)富士電機(4件のレビュー)
438税込482
1個
当日出荷から23日以内出荷
ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコAC/DC24V LED表示灯(赤)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-91
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-92
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-107
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯富士電機
439税込483
1個
当日出荷から51日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED
AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコAC/DC24V LED表示灯(赤)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-106
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から68日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED
AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコAC/DC24V LED表示灯(橙)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-93
フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 表示灯 丸形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から51日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65レンズ形状平形本体形状分離形
22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 平形 トランス式 樹脂リングマルヤス電業
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)22.3光源LED保護構造IP65
AC/DC24V LED表示灯(白) エスコAC/DC24V LED表示灯(白)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-94
AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコAC/DC24V LED表示灯(橙)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-108
AC/DC24V LED表示灯(白) エスコAC/DC24V LED表示灯(白)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-109
22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 丸形 全電圧 樹脂リングマルヤス電業
539税込593
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 抵抗器付き マルヤス電業22Φパイロット 丸形 抵抗器付きマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 トランス式 マルヤス電業22Φパイロット 丸形 トランス式マルヤス電業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 全電圧 マルヤス電業22Φパイロット 丸形 全電圧マルヤス電業
539税込593
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
AC110V  LED表示灯(白) エスコAC110V LED表示灯(白)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-99
AC110V  LED表示灯(橙) エスコAC110V LED表示灯(橙)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-98
AC110V  LED表示灯(緑) エスコAC110V LED表示灯(緑)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-97
AC110V  LED表示灯(赤) エスコAC110V LED表示灯(赤)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-96
22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 トランス式 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 丸形 トランス式 樹脂リングマルヤス電業
799税込879
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 平形 全電圧 樹脂リングマルヤス電業
539税込593
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 平形 トランス式 マルヤス電業22Φパイロット 平形 トランス式マルヤス電業
799税込879
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP65防油形
22Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業22Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
539税込593
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

パイロットランプ