絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(3)
- AC100/110(2)
- AC6(7)
- AC12(6)
- AC24(7)
- AC400(4)
- AC440(4)
- AC/DC6(7)
- AC/DC12(6)
- AC/DC24(7)
- DC6(7)
- DC12(7)
- DC24(9)
- その他(3)
取付穴径(Φmm)
- 22
- 8(1)
- 10(4)
- 12(1)
- 16(9)
- 16.2(2)
- 18.2(5)
- 22.3(30)
- 25.3(2)
- 25.5(22)
- 30(3)
- 30.5(7)
発光色
アンバー(10)
イエロー(8)
グリーン(10)
ブルー(8)
ホワイト(7)
レッド(10)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(11)

TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷形状丸取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66定格電圧(V)DC24レンズ形状ドーム形端子形状ねじ光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)22
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から4日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ パイロットライト
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個32日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。形状分離形種類表示灯保護構造IP65レンズ形状突形端子形状ねじボタン色赤照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22照光形状丸形
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー