絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
取付穴径(Φmm)
- 8
- 10(4)
- 12(1)
- 16(9)
- 16.2(2)
- 18.2(5)
- 22(11)
- 22.3(30)
- 25.3(2)
- 25.5(22)
- 30(3)
- 30.5(7)
発光色
グリーン(1)
レッド(1)
ブランド
- 坂詰製作所(1)

モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー