絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(22)
- AC100/110(19)
- AC6(25)
- AC12(57)
- AC24(116)
- AC100(31)
- AC110(43)
- AC200(26)
- AC220(41)
- AC400(15)
- AC440(18)
- AC/DC6(23)
- AC/DC12(61)
- AC/DC24(119)
- DC5(35)
- DC6(27)
- DC12(61)
- DC24(135)
- DC110(13)
- その他(11)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(138)
- マルヤス電業(43)
- 富士電機(28)
- omron(オムロン)(18)
- エスコ(16)
- YIJIA(14)
- 日恵製作所(13)
- Aratas(旧:omron)(13)
- 坂詰製作所(12)
- SUS(エスユーエス)(12)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(8)
- 日動工業(5)
- FUNCTION(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- AKALOOK(2)
- ノーブランド(1)
- 三ツ星貿易(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: パイロットランプ
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー
日動工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。用途工場出入口の仮設警告灯など。付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂形状流線形質量(g)175定格電圧(V)DC3外径(Φmm)76高さH(mm)101保護等級IP44光源LED2018年トラスコ掲載ページ3 0761
ニコハザード(電池式)
日恵製作所(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。付属品盗難防止フック、ビス2本材質(グローブ)PC種類車載灯使用温度範囲(℃)-10~50規格NETIS国交省、PAT.、外突規制保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC4.5構造直視型、磁石、屋外動作方式手動機能電池式、点滅、無線光源LED使用電池アルカリ乾電池単3×3個点滅変速材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応視認距離約1km(昼間)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷形状角寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴31使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
表示灯(Φ12) M2C セット(丸形)
Aratas(旧:omron)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から106日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12使用周囲湿度35~85%RH
レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用)
IDEC(和泉電気)¥859税込¥9451箱(5個)当日出荷適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)適合本体Φ30シリーズ材質AS樹脂色緑サイズΦ24発光色グリーン
Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ
IDEC(和泉電気)¥859税込¥9451箱(5個)当日出荷適合丸形用(APN1、APD1用)適合本体APN(E)1用材質AC樹脂サイズΦ24.6高さ(mm)28
電話着信表示灯 ニコフォン
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781台当日出荷トラスコ品番114-1029材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)112高さ(mm)90.5質量(g)290奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)0.33発光色黄
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷形状丸取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66定格電圧(V)DC24レンズ形状ドーム形端子形状ねじ光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)22
AC/DC24V LED表示灯(緑)
エスコ(1件のレビュー)¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-92形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色緑光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-91形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
ニコカプセル
日恵製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。付属品単1×2材質(グローブ)アクリル樹脂形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC3構造プリズム、磁石、屋外外径(Φmm)118高さH(mm)157光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷材質(本体)ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂結線方式はんだ付けパネルカット寸法(mm)Φ8.2内蔵ランプチップLED(ESD付)
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24光源LED取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から31日以内出荷形状長角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯
日恵製作所¥3,998税込¥4,3981台当日出荷屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。 桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示にトラスコ品番176-3352材質PC幅(mm)52色多色高さ(mm)41質量(g)60奥行(mm)52消費電力(W)1.1レンズ色クリア定格電圧(V)DC24
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー