絞り込み
定格電圧(V)
取付穴径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
820件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブザーユニット信号線2音制御 パトライト(PATLITE)

    ブザーユニット信号線2音制御

    パトライト(PATLITE)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    材質PC
  • LED信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)DC24色(グローブ)クリアグローブ
  • LED壁面取付積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    17日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • 超スリム積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    超スリム積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    17日以内出荷
    定格電圧(V)DC24色(グローブ)カラーグローブ
  • LED表示ボード パトライト(PATLITE)

    LED表示ボード

    パトライト(PATLITE)
    ¥689,800~税込¥758,780~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,115~税込¥13,327~
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音有RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥6,538~税込¥7,192~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • LEDアラーム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    LEDアラーム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    注意喚起に最適な警報器。LEDフラッシュとブザーによる警報器です。シャッター動作中や、車両の接近などの注意喚起用警報器に最適です。。優れた視認性。ハイパワーLEDの採用と180°の視野角で、視認性抜群です。。大音量ブザー。小型ながら約88dB以上の大音量のブザーを内蔵。(減音機能付)。。多色発光可能。1台で信号入力により4色(点灯:赤・緑色/点滅:赤・黄・白色)発光できますので用途に応じて、多目的な使用ができます。(後入力優先)。。防雨構造。IPX4相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。。1コ用スイッチボックスに適合。露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。
    仕様制御入力:無電圧a接点信号入力により動作【赤】点灯/点滅【緑】点灯【白】点滅【黄】点滅【ブザー音】最大・減音材質【カバー・ベース】樹脂【取付板】SUS色閃光:赤色・緑色・白色・黄色(高輝度フルカラーLED各色4個)質量(g)275使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)配線接続リード線式音量【最大】88dB以上【減音】81dB以上電源電圧(V)DC12~24消費電流(mA)480以下(DC12V時)、450以下(DC24V時)設置場所屋内・屋外(IP54相当)
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,115~税込¥13,327~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音有点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥13,982~税込¥15,380~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥7,962~税込¥8,758~
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類ML-直付点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    付属品平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3適合機種LR10材質PC色オフホワイトタイプボディユニット取付方式直付け外径(Φmm)100保護等級IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))使用周囲温度(℃)-20~+50取付方向正方向/逆方向取付板厚(mm)最大6使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ヘッドカバー パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ヘッドカバー

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    付属品Oリング×2個適合機種LR10材質PC質量(kg)0.036タイプユニット固定ねじ使用周囲温度(℃)-20~+50
  • パーティション取付ブラケット パトライト(PATLITE)

    パーティション取付ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    NHV/NHBシリーズをパーティションに取り付けるブラケット
    付属品締付ねじ(長ねじ/ねじ部55mm)、締付ねじ(短ねじ/ねじ部20mm)、押付金具、製品取付ねじ(M3×6皿ねじ)×2適合機種NHV/NHB材質鋼板質量(kg)0.4色オフホワイトタイプパーティション取付ブラケット取付場所屋内取付板厚(mm)取付幅:長ねじ 22~57、短ねじ 57~60
  • LHシリーズ 表面取付形表示灯 IDEC(和泉電気)

    LHシリーズ 表面取付形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷
  • S80AL-110 シリーズ Qlight

    S80AL-110 シリーズ

    Qlight
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80AL-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-BZ-24 シリーズ Qlight

    S80AL-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-BZ-220 シリーズ Qlight

    S80AL-BZ-220 シリーズ

    Qlight
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-24 シリーズ Qlight

    S80AL-24 シリーズ

    Qlight
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-BZ-12 シリーズ Qlight

    S80AL-BZ-12 シリーズ

    Qlight
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-12 シリーズ Qlight

    S80AL-12 シリーズ

    Qlight
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AL-220 シリーズ Qlight

    S80AL-220 シリーズ

    Qlight
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    31日以内出荷
    別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル。長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易。側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S60L-110 シリーズ Qlight

    S60L-110 シリーズ

    Qlight
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S60L-220 シリーズ Qlight

    S60L-220 シリーズ

    Qlight
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S60L-12 シリーズ Qlight

    S60L-12 シリーズ

    Qlight
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    31日以内出荷
    外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
    材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S125L-BZ-110 シリーズ Qlight

    S125L-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-110 シリーズ Qlight

    S125L-110 シリーズ

    Qlight
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-BZ-220 シリーズ Qlight

    S125L-BZ-220 シリーズ

    Qlight
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-BZ-24 シリーズ Qlight

    S125L-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)124電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-12 シリーズ Qlight

    S125L-12 シリーズ

    Qlight
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-BZ-12 シリーズ Qlight

    S125L-BZ-12 シリーズ

    Qlight
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-220 シリーズ Qlight

    S125L-220 シリーズ

    Qlight
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S125L-24 シリーズ Qlight

    S125L-24 シリーズ

    Qlight
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    31日以内出荷
    外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80AS-BZ-24 シリーズ Qlight

    S80AS-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点滅、水平G、電源制御でブザー配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S80AS-110 シリーズ Qlight

    S80AS-110 シリーズ

    Qlight
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S80AS-12 シリーズ Qlight

    S80AS-12 シリーズ

    Qlight
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点滅、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S80AS-BZ-12 シリーズ Qlight

    S80AS-BZ-12 シリーズ

    Qlight
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点滅、水平G、電源制御でブザー配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • S80AS-BZ-220 シリーズ Qlight

    S80AS-BZ-220 シリーズ

    Qlight
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点滅、水平G、電源制御でブザー配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S80AS-BZ-110 シリーズ Qlight

    S80AS-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点滅、水平G、電源制御でブザー配線方式W/BK2本線(電源制御)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング