絞り込み
定格電圧(V)
取付穴径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
820件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED積層信号灯 LS7シリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 LS7シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示
    取付方式直取付使用温度範囲(℃)-30~60定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)70光源LED取付場所屋内線用
  • 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    6日以内出荷から72日以内出荷
    シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
  • Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    6日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
    材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)600引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ9(フード形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)9
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)8
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状丸光源LED取付穴径(Φmm)10
  • LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造) 小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    13日以内出荷から87日以内出荷
    形状丸種類防爆灯
  • 大型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    大型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    6日以内出荷から73日以内出荷
    形状円筒形外径(Φmm)170光源LED
  • ポール POLE-100A21+O0109 パトライト(PATLITE)

    ポール POLE-100A21+O0109

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    92日以内出荷
    ※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
    対象機種SZP-004W、NE-001D材質アルミニウム質量(g)29取付場所屋内ポール長(mm)100
  • フラッシュ表示灯 パトライト(PATLITE)

    フラッシュ表示灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 ASSシリーズ用ポール+台座 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 ASSシリーズ用ポール+台座

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷
    種類アロー, ASSシリーズ, L金具付きポール, L=240 mm
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    4日以内出荷から65日以内出荷
  • クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯(壁付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯(壁付) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    6日以内出荷
  • Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • チルトスイッチ マツシマ メジャテック

    チルトスイッチ

    マツシマ メジャテック
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    頑丈で付着の影響を受けないレベルスイッチです。
    用途粉粒体・塊体の貯蔵サイロやホッパー・シュートなどの上限検出に最適。≪アプリケーション例≫。・クリンカサイロ。・石炭、コークスサイロ。・砂利、砂サイロ。・鉱石サイロ。・セメントサイロ。・骨材ビン など材質FCD450Equiv.保護構造IP67接点NC接点検出距離(m)取付位置から5m max許容温度(℃)-15~+60接点容量DC60V 0.25A内蔵スイッチCW1725-1ボール式スイッチ検出範囲比重1.0以上(粒度30mm)検出部塗装色:MUNSELL7.5GY6/10
  • 電話着信表示灯 無線LoRa 日恵製作所

    電話着信表示灯 無線LoRa

    日恵製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷
    音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ。騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置。ピックアップマイク感度調整ボリューム付き
  • 電話着信表示灯 無線FSK 日恵製作所

    電話着信表示灯 無線FSK

    日恵製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷
    音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ。騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置。ピックアップマイク感度調整ボリューム付き
  • ニコスリム 多色 日恵製作所

    ニコスリム 多色

    日恵製作所
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
  • LED積層灯赤黄緑青直付B付 日恵製作所

    LED積層灯赤黄緑青直付B付

    日恵製作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯赤黄緑青L金具B 日恵製作所

    LED積層灯赤黄緑青L金具B

    日恵製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯赤緑L字ポール付 日恵製作所

    LED積層灯赤緑L字ポール付

    日恵製作所
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    11日以内出荷
    Φ40mmのポール式専用積層灯。外径Φ40の点灯、ポール式専用として互換性に優れた高機能製品です。CE規格取得品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。電源24VはAC/DC兼用です。グローブのレンズカットの工夫により色ムラがなく全方向に視認性を高めています。防塵・防噴流IP54で粉塵や水蒸気環境下にも対応します。
  • LED積層灯赤L金具ブザー付 日恵製作所

    LED積層灯赤L金具ブザー付

    日恵製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤黄緑青L金具 日恵製作所

    LED積層灯 赤黄緑青L金具

    日恵製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤黄緑青 直付 日恵製作所

    LED積層灯 赤黄緑青 直付

    日恵製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤黄緑 L金具 日恵製作所

    LED積層灯 赤黄緑 L金具

    日恵製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    11日以内出荷
    Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。
  • LED積層灯 赤緑L金具B付 日恵製作所

    LED積層灯 赤緑L金具B付

    日恵製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤直付ブザー付 日恵製作所

    LED積層灯 赤直付ブザー付

    日恵製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤 直付 日恵製作所

    LED積層灯 赤 直付

    日恵製作所
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤 L金具 日恵製作所

    LED積層灯 赤 L金具

    日恵製作所
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LEDランプ 富士電機

    LEDランプ

    富士電機
    ¥499税込¥549
    1個
    21日以内出荷
  • 積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2

    パトライト(PATLITE)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    4日以内出荷
    【導入前のご検討事項:安全制御とシステム要件】。本製品(LR6-B2シリーズ)の特性を最大限に活かした運用を検討いただくために、以下の制約事項を必ずご確認ください。安全制御に関する留意点。無線通信の特性上、周囲の電波環境によって応答に不確実性が生じる可能性を考慮する必要があります。瞬時の停止が求められるロボットやクレーンの安全制御など、人命に関わる用途への採用は推奨しておりません。「ステータス通知」や「情報可視化」を主目的としたシステム運用をご検討ください。アプリケーション開発の必要性。本製品を操作するための専用スマートフォンアプリは提供しておりません。スマートフォンやタブレットからの制御を行う際は、提供中のサンプルソースコード(Windows / Linux / Android用)を用いた、お客様側でのアプリケーション開発を前提としております。既存無線製品との互換性なし。LR6-B2シリーズは、AirGRID WDシリーズやWIOシリーズとの通信互換性はございません。デジタルデバイスから直接制御。Bluetooth(R) LE の採用により、PCやモバイル端末から信号灯を直接制御することが可能です。専用送信機や、IPアドレス設定を介さないシンプルな構成が可能です。既存のデバイスを活かした、ワイヤレス報知システムの構築を可能にします。本製品を制御する為のサンプルソースコードをGithubに公開しています。Windows/Linux/Androidの各種言語を用意しており、簡単にお試しいただけます。通信距離は見通し約25mが目安となります。通信距離は周囲の電波環境、障害物の材質、設置高さ等の諸条件により変動します。接点出力制御機能。5点の無電圧接点出力(NPN)に加え、1点のリレー出力を搭載しています。デジタルデバイスから本製品にコマンドを送信し、接続された回転灯・表示灯・音声合成報知器など報知機器の 制御が可能です。中継機能。本製品は中継器としても使用することができます。最大3台まで中継器を追加することができ、最大約100mまで通信距離を延長できます。また、グループID設定を使用し同一エリア内で最大8グループを運用することができます。無線通信状況。Bluetooth(R)対応で、安定した通信が可能です。現在の通信状況をインジケータの色で簡単に確認できます。
    材質PC取付直付け定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)60ボディーカラーオフホワイト無線規格Bluetooth(R)LE
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥12,115~税込¥13,327~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • ○×進入表示灯 鎌田信号機

    ○×進入表示灯

    鎌田信号機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式レンズ3mmアクリル板 ファインマット絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)LEDΦ5 ○/緑 ×/赤絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと設置条件屋内及び屋外
  • 満空表示灯 鎌田信号機

    満空表示灯

    鎌田信号機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    31日以内出荷
    材質外郭/鋼板 t=1.6mm形状片面、壁掛、横型保護構造IP33定格電圧(V)AC100(50/60Hz)制御方式AC100V入力及び無電圧接点方式接続方法端子台式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)動作環境LED/腐食性ガスがなく、塵埃が少ないこと絶縁耐力AC100V0 1分間印加して異常なきこと動作湿度(%RH)LED/90以下(ドライバ部は結露なきこと)設置条件屋内及び屋外
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から86日以内出荷
    定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    32日以内出荷
    パイロットライト、Φ30パネル切り欠き、金属製ベゼル付き長方形オペレーター、純白色
    形状【オペレーター】長角形取付穴30照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    32日以内出荷
    照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、丸形オペレーター、保持形、DPDT接点、純白色
    形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    32日以内出荷
    照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル穴、角形操作部、保持形、DPDT接点、純白色
    形状【オペレーター】正角形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
  • EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    32日以内出荷
    パイロットライト、Φ22パネル切欠き、スクエアフラッシュオペレーター、純白色
    形状【オペレーター】角平形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング