絞り込み
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(2)
幅(mm)
- 1000
- 30(1)
- 40(1)
- 100(2)
- 300(2)
- 460(2)
- 900(1)
- 910(1)
長さ(mm)
- 1000(2)
- 2000(1)
材質
- 鉛(3)
ブランド
- ノーブランド(1)
- 光(2)
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(1)
1(1)
1.5(2)
2(2)

鉛板(純度99.9%)
ノーブランド(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1枚4日以内出荷薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。用途X線遮蔽、制振材質鉛純度(%)99.9以上
圧延鉛板
光¥37,980~税込¥41,778~1巻当日出荷から11日以内出荷レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。 遮音性・機械的振動の制振制に優れています。 はさみでカットできます。用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。材質/仕上鉛規格JIS H 4301
圧延鉛板
光¥78,980税込¥86,8781巻9日以内出荷レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。トラスコ品番111-2450長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)2材質/仕上鉛質量(kg)23タイプ非粘着規格JIS H 4301