絞り込み
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
幅(mm)
- 300(1)
- 460(1)
- 1000(1)
長さ(mm)
- 300(1)
- 1000(1)
- 2000(1)
材質
- 鉛(5)
ブランド
- 光
- エスコ(1)
- 泰豊トレーディング(2)
特価
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(1)
1.5(1)
2(2)

圧延鉛板
光¥7,798~税込¥8,578~1枚ほか当日出荷から11日以内出荷レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。 遮音性・機械的振動の制振制に優れています。 はさみでカットできます。用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。材質/仕上鉛規格JIS H 4301
圧延鉛板 粘着付
光¥50,980税込¥56,0781巻当日出荷から9日以内出荷レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。トラスコ品番111-2445長さ(mm)2000幅(mm)460厚さ(mm)2材質/仕上鉛質量(kg)21タイプ粘着規格JIS H 4301粘着剤付