絞り込み
外径(Φmm)
材質
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト

Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 つなぎ型
ADF¥499税込¥5491個当日出荷25ミリのアルミフレーム用補強金物(つなぎ型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状つなぎ型色シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用補強金具 十字型
ADF¥699税込¥7691個4日以内出荷25ミリのアルミフレーム用補強金物(十字型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ形状十字型色シルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 着脱パネルアダプタ
ADF¥699~税込¥769~1本6日以内出荷25ミリのアルミフレーム用アダプタ(脱着パネルアダプタタイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)色アルミシルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 10mmパネルアダプタB
ADF¥569~税込¥626~1本6日以内出荷25ミリのアルミフレーム用アダプタ(10mmパネルアダプタBタイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)色アルミシルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用アダプタ 5mmパネルアダプタB
ADF¥389~税込¥428~1本4日以内出荷から6日以内出荷25ミリのアルミフレーム用アダプタ(5mmパネルアダプタBタイプ)部材です。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(アルマイト仕上げ)色アルミシルバータイプ25mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型
ADF¥569税込¥6261個6日以内出荷16ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LI型色シルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 つなぎ型
ADF¥369税込¥4061個5日以内出荷16ミリのアルミフレーム用補強金物(つなぎ型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状つなぎ型色シルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LT型
ADF¥529税込¥5821個4日以内出荷16ミリのアルミフレーム用補強金物(LT型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LT型色シルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 TW型
ADF¥599税込¥6591個6日以内出荷16ミリのアルミフレーム用補強金物(TW型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状TW型色シルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LW型
ADF(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷16ミリのアルミフレーム用補強金物(LW型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LW型色シルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 4方向(ホール付)
ADF(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材四方向(ホール付)タイプです。ホール付きでキャスターやアジャスターの取り付けが可能です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.016色ブラックタイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアダプタフレーム(A-25)
ADF¥329~税込¥362~1本4日以内出荷から6日以内出荷強度を求める場合に最適な25mm共通部材のアダプタフレーム部材です。 16ミリのアルミフレームに25mmのアダプタが使用できます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 フィックスⅣ型(A-10)
ADF¥299~税込¥329~1本4日以内出荷から6日以内出荷16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
イレクター Φ32導電パイプ
矢崎化工¥6,998~税込¥7,698~1セット(5本)9日以内出荷Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32表面抵抗値(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
静電パイプSPD2010
スペーシア¥999税込¥1,0991本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。トラスコ品番342-2020材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.04色ブラック肉厚(mm)0.7表面抵抗値(Ω)104~105被覆ABS樹脂(導電ブラック)外径(mm)27.5内径(mm)24
丸パイプ 目盛り付(エッチング)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
ステンレスパイプ 10MMX2M
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥29,980税込¥32,9781パック(10本)3日以内出荷用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)0.8外径(Φmm)10外径公差(mm)0~-0.03
イレクター Φ28 車載用固定金具
矢崎化工¥6,998税込¥7,6981箱6日以内出荷十字ノブボルトを使用し、車載用固定金具WCG-1 S2で取付けたΦ28イレクターパイプと製作物を固定することが可能です。1個当たり耐荷重30kgです。用途別売りの車載用固定金具WCG-1 S2で取付けたΦ28イレクターパイプとイレクター製の製作物を連結することができる金具です。材質鉄質量(g)292入数(個)2
【オーダー】 カラー特殊パイプ SPC (長さ指定)
スペーシア¥187税込¥2061本4日以内出荷・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は、手触りが良く、サビを防ぎ、耐久性に優れています。材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 静電パイプ SPD (長さ指定)
スペーシア¥190税込¥2091本4日以内出荷・静電パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に導電性樹脂を被覆しています。 ・表面抵抗値:10⁴;~10⁵;Ω ※測定方法・測定値はメーカー規定に基づくものであり、保証値ではありません。 ・静電対策としてご使用の場合、ジョイントはメタルジョイント(メタリック)と組み合わせてください。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。材質スチール+導電性樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定)
スペーシア¥197税込¥2171本4日以内出荷・表面はクリア樹脂をコーティングしていますので、艶があり美観性に優れています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は手触りが良く、ほこりも付きにくく、またサビを防いで耐久性に優れています。材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.54RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミTフラットパイプ
TMEHジャパン¥7,198税込¥7,9181本6日以内出荷従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:734適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)700
28スクエアアルミパイプ
TMEHジャパン¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:770適合ジョイントCA-001T、CA-045表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)873
28スクエアアルミパイプ
TMEHジャパン¥5,898税込¥6,4881本6日以内出荷従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント28スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
アルミLフラットパイプ
TMEHジャパン¥6,198税込¥6,8181本6日以内出荷従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:640適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)638
単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥6,010税込¥6,6111個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1250●止めビス:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●アンカー付●斜面対応
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥5,610税込¥6,1711個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
48.6mm パイプジョイント用扉取手
エスコ¥3,340税込¥3,6741個4日以内出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用
角度調整機能付自在ステップ(1枚) EA948TFシリーズ
エスコ¥15,100税込¥16,6101枚翌日出荷仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
イレクターパイプ Φ27 ステンレス
矢崎化工¥25,980税込¥28,5781セット(3本)4日以内出荷パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプです。材質ステンレス長さ(mm)4000色シルバー質量(g)3120内径(Φmm)25外径(Φmm)27
イレクターパイプ Φ28 L型リブ付き
矢崎化工¥12,980税込¥14,2781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途リブをガイドにした落下防止や、リブへの小箱(PT-1、2Aなど)の引掛けに使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色グレー質量(g)2368内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 スリップ
矢崎化工¥10,980税込¥12,0781セット(5本)4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色ウォームグレー質量(g)2178内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥10,980税込¥12,0781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPBパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色アイボリー質量(g)2210内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥15,980税込¥17,5781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPSAパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色パールシルバー質量(g)2294内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥11,980税込¥13,1781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPAパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色アイボリー質量(g)2290内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥15,980税込¥17,5781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPSBパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色パールシルバー質量(g)2234内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 導電ライン
矢崎化工¥11,980税込¥13,1781セット(5本)4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。導電対応(ライン部分のみ)です。用途静電気対策が必要な生産工程の機材製作用。仕様導電対応材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色アイボリー質量(g)2134内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
スウェイジングパイプ
TMEHジャパン¥1,030税込¥1,1331本翌々日出荷細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。用途※簡易的に抜き差しする場合に使用します。質量(g)116呼び外径(mm)24/28板厚(mm)0.9芯材ステンレス(有磁性)
樹脂コーティングパイプ
TMEHジャパン¥1,840税込¥2,0241本翌々日出荷フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。色パールシルバー質量(g)2020呼び外径(mm)Φ28板厚(mm)0.7定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)420表面ABS・PO樹脂コーティング芯材スチール樹脂厚(mm)1.1
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション