絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
20・25・30・33・35・38・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・100・103・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・24・25・28・30・31・35・40・45・50・60・65・70・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,199件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスピタ サラ バリューパック ドリル付 若井産業ビスピタ サラ バリューパック ドリル付若井産業
4,875税込5,363
1箱(100本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ノープラグ サラ バリューパック 若井産業ノープラグ サラ バリューパック若井産業
3,150税込3,465
1箱(26本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ビスピタ サラ バリューパック 若井産業ビスピタ サラ バリューパック若井産業
3,150税込3,465
1箱(70本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質シルバー
ビスピタ 袋入 若井産業ビスピタ 袋入若井産業
3,150税込3,465
1箱(10本×5袋)ほか
5日以内出荷
用途コンクリート材質(ねじ)鉄シルバー下穴径(Φmm)5.3~5.7ねじ長さ(mm)49ねじ径(mm)6頭径(Φmm)12
(W)セメントコート釘 若井産業(W)セメントコート釘若井産業
3,250税込3,575
1箱(1550本)ほか
5日以内出荷
用途木材材質
ステンレス アローアンカー 由良産商ステンレス アローアンカー由良産商
699税込769
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップインアンカー用打込み棒 エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー用打込み棒エイ・ワイ・ファスナー
699税込769
1本
7日以内出荷
JPF 鉄 タップスターバケツキット 日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入) 日本パワーファスニングJPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(箱入)日本パワーファスニング
22,980税込25,278
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用) ユニカ締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)ユニカ
539税込593
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキKFC(ケー・エフ・シー)
7,998税込8,798
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
GT-3030 バケツセット サンコーテクノGT-3030 バケツセットサンコーテクノ
14,980税込16,478
1セット(500本)
4日以内出荷
内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです
用途貫通穴でも施工が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2黒染 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染サイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2ライトブロンズ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズサイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
4.5x75mm コンクリート釘(約50本) エスコ4.5x75mm コンクリート釘(約50本)エスコ
1,120税込1,232
1セット(50本)
翌日出荷
材質寸法(mm)4.5×75アズワン品番64-7956-96入数100本
3.4x45mm コンクリート釘(約100本) エスコ3.4x45mm コンクリート釘(約100本)エスコ
1,010税込1,111
1セット(100本)
翌日出荷
材質寸法(mm)3.4×45アズワン品番64-7956-93入数100本
3.0x32mm コンクリート釘(約100本) エスコ3.0x32mm コンクリート釘(約100本)エスコ
770税込847
1セット(100本)
翌日出荷
材質寸法(mm)3.0×32アズワン品番64-7956-91入数100本
2.3-4.5mm コンクリート釘セット エスコ2.3-4.5mm コンクリート釘セットエスコ
8,830税込9,713
1個
翌日出荷
平頭。 コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。 スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50材質ケース寸法(mm)300×200×62アズワン品番64-7957-48
4x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本) エスコ4x50mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/50本)エスコ
1,650税込1,815
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)4×50入数50個
セットアンカー用打込み棒 ユニカセットアンカー用打込み棒ユニカ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
質量(g)172
差筋コンパクト ナニワボールト差筋コンパクトナニワボールト(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(30本)ほか
4日以内出荷
抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。 穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。 施工完了後のグラツキが無い。
用途土間スラブ用 間仕切り用 堤防かさあげ用 コンクリート壁 増設用 ブロック積用適合材コンクリート、ブロック種類SD295A
接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型) サンコー[日用品]接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型)サンコー[日用品]
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂全長(mm)300ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0)外径(Φmm)26トラスコ品番133-1400質量(g)231.5容量(cm3)120使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25)長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6最大引張荷重(kN)330穿孔深さ(mm)300
シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用) サンコー[日用品]シーティーアンカー用マシンホルダー(電動工具用)サンコー[日用品](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質スチール全長(mm)145適合【シーティーアンカー】GT-3030(BT)・SGT-3030(BT)トラスコ品番309-5304質量(g)110適合ねじW3/8
シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)サンコー[日用品]
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
合板型枠用 インサート(パック入)4分タイプ TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)4分タイプTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
質量(kg)0.98
合板型枠用 インサート(パック入) TRUSCO合板型枠用 インサート(パック入)TRUSCO
2,198税込2,418
1セット(50個)
当日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.2
デッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用 TRUSCOデッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用TRUSCO
7,398税込8,138
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びW3/8材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂ドリル径(Φmm)16質量(kg)1.9
超短ミニスタービーハンドル ANEX超短ミニスタービーハンドルANEX
249税込274
1個
当日出荷
材質ハンドル:CAトラスコ品番115-1554赤透明質量(g)11差込角(mm)6.35ハンドル径(Φmm)30
無機系注入式アンカー セメフォースアンカー150用 副資材 住友大阪セメント無機系注入式アンカー セメフォースアンカー150用 副資材住友大阪セメント
4,198税込4,618
1袋(5本)ほか
6日以内出荷
セメントモルタルで、アンカー筋を固定することができれば、理想的。 ユーザーや現場からの要望である、環境、耐火性能を満足させる、無機系セメント系アンカーがセメフォースアンカーです。
ボルトメイトTG 標準 前田工繊ボルトメイトTG 標準前田工繊
5,298税込5,828
1セット(20本)ほか
3日以内出荷
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリルパイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツコマドリル
2,498税込2,748
1本
6日以内出荷
組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途内部コーン打込用(1/2)
パイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツ コマドリルパイプ式打込みホルダー(手打)先端パーツコマドリル
2,098税込2,308
1本
6日以内出荷
組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途本体打込用(3/8)
カットアンカー打込みホルダー(機械打・六角型) コマドリルカットアンカー打込みホルダー(機械打・六角型)コマドリル
3,500税込3,850
1本
当日出荷から10日以内出荷
数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用
ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス) エイ・ワイ・ファスナーポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)エイ・ワイ・ファスナー
2,498税込2,748
1箱(15本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
ユニコン(ショート)用打込棒手打(鉄/生地) 大阪魂ユニコン(ショート)用打込棒手打(鉄/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ケミカルアンカーデコラCXーEN(鉄/生地) 大阪魂ケミカルアンカーデコラCXーEN(鉄/生地)大阪魂
869税込956特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
めねじスタッドMS(TP10アジ(ステンレス/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP10アジ(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
めねじスタッドMS(TP6アジア(ステンレス/生地) 大阪魂めねじスタッドMS(TP6アジア(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM3材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
19,980税込21,978
1セット(25本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー