絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材
埋め込み深さ(mm)
20・25・30・33・35・38・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・100・103・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・24・25・28・30・35・40・45・50・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,198件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグアンカー 大阪魂プラグアンカー大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
全長(mm)40ねじ長さ(mm)16ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14穿孔長(mm)45適合品番打込み棒:PAT30引張強度(kN)15.3ねじの呼びM10
ユニコンアンカー(1/2 大阪魂ユニコンアンカー(1/2大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法L(mm)50ねじ径W1/2寸法D(mm)16寸法l(mm)20埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:50穿孔径(mm)16.5
ユニコンアンカー(3/8ショート 大阪魂ユニコンアンカー(3/8ショート大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
寸法L(mm)30ねじ径W3/8寸法D(mm)12寸法l(mm)12埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)12.5
PERFIXハーモニックアンカー 大阪魂PERFIXハーモニックアンカー大阪魂
785税込864
1個
9日以内出荷
長さ(mm)100容量(mL)10外径(Φmm)13穿孔長(mm)100
エスアールタイト(M10/M12 大阪魂エスアールタイト(M10/M12大阪魂
1,374税込1,511
1個
翌々日出荷
エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
仕様M10:SRM-2250×1/M12:SRM-2250×1呼び径M10/M12硬化時間(時間)(20℃)強度発現時間30分、硬化時間12時間/(10℃)強度発現時間1.5時間、硬化時間24時間/(5℃)強度発現時間2時間、硬化時間36時間穿孔径(mm)M10:25/M12:25穿孔深さ(mm)M10:45/M12:65
HVU-Mアンカー 大阪魂HVU-Mアンカー大阪魂
3,994税込4,393
1個
翌々日出荷
3カ-W ベストアンカー(5/8) 大阪魂3カ-W ベストアンカー(5/8)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
全長(mm)100ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)17外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)60ねじの呼びW5/8穿孔深さ(mm)70
3カ-W ベストアンカー 大阪魂3カ-W ベストアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
全長(mm)80ねじの呼びM6
ドブ イージーアイ アンカー 大阪魂ドブ イージーアイ アンカー大阪魂
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
3カ-W トルコンアンカ(AW(ウェッジ 大阪魂3カ-W トルコンアンカ(AW(ウェッジ大阪魂
1,200税込1,320
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)131寸法D(mm)12寸法l(mm)18二面幅(mm)19トルク(N・m)50ねじの呼びW1/2埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:71(60)穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)80
3カ-W トルコンアンカー(AW(ウェッジ 大阪魂3カ-W トルコンアンカー(AW(ウェッジ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)102寸法D(mm)10寸法l(mm)15二面幅(mm)14トルク(N・m)30ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:54(45)穿孔径(mm)10穿孔深さ(mm)60
3カ-W スラブダケアンカー PDF 大阪魂3カ-W スラブダケアンカー PDF大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法L(mm)27.5寸法D(mm)12寸法l(mm)12寸法k(mm)7.5寸法dk(mm)22ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:20穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)20
HPアンカー 大阪魂HPアンカー大阪魂
1,718税込1,890
1個
9日以内出荷
サイズ使用ボルト異形棒鋼:M20穿孔長(mm)160カプセル径(Φmm)18.5カプセル長(mm)190容量(cm3)34長期許容引張荷重(kN[kgf])38.5短期許容引張荷重(kN[kgf])57.8引張強度(kN)128.5穿孔径(mm)23
3カ-W イシビキアンカー 大阪魂3カ-W イシビキアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質スチール 三価クロメート処理寸法L(mm)45外径(Φmm)12埋め込み寸法(mm)アンカー埋込長さ:30穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)36
ドブグリップアンカー(3/4 大阪魂ドブグリップアンカー(3/4大阪魂
1,345税込1,480
1個
翌々日出荷
ねじの呼びW3/4
ドブグリップアンカー(1/2 大阪魂ドブグリップアンカー(1/2大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ねじの呼びW1/2
ドブグリップアンカー(3/8 大阪魂ドブグリップアンカー(3/8大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びW3/8
SUSヨウセツアンカー 大阪魂SUSヨウセツアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUSドロップインアンカー(3/8 大阪魂SUSドロップインアンカー(3/8大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。ドリル径(Φmm)12.5寸法B(mm)12ねじの呼びW3/8
SUSエヌピーアンカー 大阪魂SUSエヌピーアンカー大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
SUSルーティーカットアンカー 大阪魂SUSルーティーカットアンカー大阪魂
1,567税込1,724
1個
翌々日出荷
SUSベストアンカー 大阪魂SUSベストアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6
SUS セーフティアンカー LSタイプ 大阪魂SUS セーフティアンカー LSタイプ大阪魂
2,014税込2,215
1個
翌々日出荷
スリーブ打込み式により追随拡張が可能でより安全です。 付属のナットにゆるみ止めKナットを使用、締付後のゆるみを防止します。 万一のナットゆるみが発生してもボルト本体の段落とし部にナットが止まります。
ステンKロックアンカー 大阪魂ステンKロックアンカー大阪魂
1,067税込1,174
1個
翌々日出荷
めねじ(本体打込み式)アンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカーです。 Kロック機能は、繰り返しボルトを挿入してもゆるみ止め機能は継続します。 ゆるみ止め試験は、NAS3350及び3354に準じた試験で適合した製品です。
用途鉄道・道路などの常時振動している場所に最適 天井吊りボルト・天井ラック取付け ケーブル支持金具取付けハンマータイプ使用手ハンマー:1.3kg
SUSイージーアイアンカー 大阪魂SUSイージーアイアンカー大阪魂
2,583税込2,841
1個
翌々日出荷
懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
SUSトルコンアンカー(ウェッジ 大阪魂SUSトルコンアンカー(ウェッジ大阪魂
1,429税込1,572
1個
翌々日出荷
ドブビルボルト(3/8 大阪魂ドブビルボルト(3/8大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ドリル径(Φmm)14.5適合品番打込棒:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ寸法(Φmm×mm)外径:14.0×全長:40
ビルボルト 大阪魂ビルボルト大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ルーティセットアンカー 大阪魂ルーティセットアンカー大阪魂
2,638税込2,902
1個
翌々日出荷
全長(mm)200
ドブメタルセーフアンカー 大阪魂ドブメタルセーフアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
3カ-W サンビックアンカー 大阪魂3カ-W サンビックアンカー大阪魂
3,318税込3,650
1個
翌々日出荷
最大取付物厚さ(mm)25
SPAC SUS410 ハードエッジD(WH 大阪魂SPAC SUS410 ハードエッジD(WH大阪魂
667税込734
1袋(22個)ほか
翌々日出荷
呼び径4ビットTB-2寸法k(mm)3.6寸法dk(mm)10穿孔径(mm)3.4
SUSハイウエッジタイプ 大阪魂SUSハイウエッジタイプ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUSイシビキアンカー 大阪魂SUSイシビキアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUSシーティーアンカー 大阪魂SUSシーティーアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ホークヨウセツヨウアンカー 大阪魂ホークヨウセツヨウアンカー大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
適合使用手ハンマー:1.3kg寸法a(mm)10ドリル径(Φmm)10.5埋め込み寸法(mm)埋め込み長さ:30穿孔深さ(mm)33
3カ-W イーグルアンカー 大阪魂3カ-W イーグルアンカー大阪魂
1,574税込1,731
1個
翌々日出荷
材質鉄製
サンビックアンカー 大阪魂サンビックアンカー大阪魂
2,272税込2,499
1個
翌々日出荷
寸法S(mm)19寸法D(mm)17.6ねじの呼びM12穿孔径(mm)18
3カ-W グリップアンカー(ロング 大阪魂3カ-W グリップアンカー(ロング大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUS316グリップアンカー 大阪魂SUS316グリップアンカー大阪魂
1,076税込1,184
1個
翌々日出荷

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー