絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
20・25・30・33・35・38・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・100・103・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・24・25・28・30・31・35・40・45・50・60・65・70・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,199件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M20x150mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM20x150mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,740税込1,914
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-202材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)19.83剪断最大荷重(kN)54.24胴外径(Φmm)20
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x120mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,900税込2,090
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M10x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,320税込1,452
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x100mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
975税込1,073
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 90mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
785税込864
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-103材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプジョイントホルダー ナニワ建設機材パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプジョイントホルダーナニワ建設機材
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
パイプジョイント式アンカー打込みホルダー ジョイントホルダー ナニワ建設機材パイプジョイント式アンカー打込みホルダー ジョイントホルダーナニワ建設機材
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
全長(mm)120質量(g)300
ホワイトアンカー 腰パック コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ホワイトアンカー 腰パックコクサイ[ねじ・ボルト・釘]
13,980税込15,378
1パック(100本)
3日以内出荷
4ミリビスに対応の新型樹脂製アンカー。 ビスを入れると広がります。 GL工法にも最適です。
お徳用パック コンビス(丸頭座付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック コンビス(丸頭座付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1箱(740本)
翌々日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)
呼びM4ねじ頭径(mm)9.7長さ(mm)24.5適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)
ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)ケミカルアンカーBOSCH(ボッシュ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途接着系アンカー用材質クロムバナジウム鋼タイプ角ドライブシャンク12.7本体質量(g)269
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パックKNフジニッテイ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(400本)ほか
5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
SUS410 ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイSUS410 ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパックKNフジニッテイ
2,198税込2,418
1パック(150本)ほか
5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。ねじ径M4タイプナベワッシャー頭下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイSUS410 ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパックKNフジニッテイ
2,298税込2,528
1パック(150本)ほか
5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。ねじ径M4タイプナベ頭下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパックKNフジニッテイ
739税込813
1パック(125本)ほか
5日以内出荷
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。ねじ径M4タイプナベワッシャー頭下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUS304系)質量(g)101最大引張荷重(kN)12.7
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-X ユニカルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-Xユニカ
25,980税込28,578
1セット(75個)
3日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径M8材質ステンレス全長(mm)35ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)35外径(Φmm)12トラスコ品番749-0267質量(g)25
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X ユニカルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-Xユニカ
19,980税込21,978
1セット(30個)
3日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(Φmm)17.5トラスコ品番748-9633質量(g)71
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X ユニカルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-Xユニカ
17,980税込19,778
1セット(50個)
3日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9625質量(g)37外径(Φmm)14
ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA ユニカルーティカットアンカー CAタイプ 28CAユニカ
14,980税込16,478
1セット(200個)
4日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径W1/4材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)10埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)10.5トラスコ品番748-9706質量(g)18
ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-3060X ユニカルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-3060Xユニカ
3,698税込4,068
1セット(35個)
4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1867厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)39
ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1212X ユニカルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1212Xユニカ
5,198税込5,718
1セット(20個)
4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等ねじ径M12材質スチール全長(mm)120下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)50埋め込み深さ(mm)45トラスコ品番749-1808厚さ(mm)(最大使用)58質量(g)114
ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1010X ユニカルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1010Xユニカ
5,998税込6,598
1セット(35個)
4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1778厚さ(mm)(最大使用)45質量(g)64
ユニコンアンカーバケツセット UB-01 ユニカユニコンアンカーバケツセット UB-01ユニカ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
トラスコ品番750-2559セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本質量(kg)10
ユニコンアンカー(バラ) UCS-3040X ユニカユニコンアンカー(バラ) UCS-3040Xユニカ
11,980税込13,178
1セット(45個)
3日以内出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2877質量(g)24ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)40
ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX ユニカユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BXユニカ
24,980税込27,478
1セット(100個)
3日以内出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W3/8材質ステンレス全長(mm)30下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)12トラスコ品番750-2869質量(g)18
ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X ユニカユニコンアンカー(バラ) UC-4050Xユニカ
3,598税込3,958
1セット(45個)
4日以内出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2770質量(g)51ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)50
ユニコンアンカー(バラ) UC-3040X ユニカユニコンアンカー(バラ) UC-3040Xユニカ
2,498税込2,748
1セット(45個)
4日以内出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W3/8材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)40外径(Φmm)12トラスコ品番750-2761質量(g)23
ユニコンアンカー(バラ) UC-3030BX ユニカユニコンアンカー(バラ) UC-3030BXユニカ
5,598税込6,158
1セット(100個)
4日以内出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2753質量(g)17ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30
ユニコンアンカー UC-2025 ユニカユニコンアンカー UC-2025ユニカ
5,298税込5,828
1セット(100個)
当日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W1/4材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)10埋め込み深さ(mm)25外径(Φmm)8トラスコ品番750-2737質量(g)7
ボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
29,980税込32,978
1セット(100個)
4日以内出荷
ねじ径M8材質ステンレストラスコ品番558-6950RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ サンコーテクノグリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじサンコーテクノ
24,980税込27,478
1セット(25個)
4日以内出荷
ねじの呼びW5/8材質ステンレストラスコ品番558-8138RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーGAタイプロング スチール製 インチねじ サンコーテクノグリップアンカーGAタイプロング スチール製 インチねじサンコーテクノ
7,498税込8,248
1セット(50個)
4日以内出荷
ねじの呼びW3/8材質スチールトラスコ品番558-1745RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアンカーGAタイプショート スチール製 インチねじ サンコーテクノグリップアンカーGAタイプショート スチール製 インチねじサンコーテクノ
6,998税込7,698
1セット(50個)
4日以内出荷
材質スチール
グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ サンコーテクノグリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじサンコーテクノ
5,998税込6,598
1セット(100個)
4日以内出荷
ねじの呼びW1/4材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
PレスアンカーPFVタイプ スチール製 サンコーテクノPレスアンカーPFVタイプ スチール製サンコーテクノ
4,898税込5,388
1セット(100個)
4日以内出荷
ねじ径M6材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ブロングアンカー 30-9-40-65 1本 タイルメントブロングアンカー 30-9-40-65 1本タイルメント
85,980税込94,578
1セット(1000本)
翌々日出荷
ロックウールなどの取り付け用金具です。 プラント工事接着金具工法用です。
材質【矢板・プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板トラスコ品番849-9481規格寸法(mm)【全長】65、【用材厚さ】40、【矢板巾】9、【プレート寸法】30角、【プレート厚】0.6使用場所屋内推奨接着剤[モルタル・コンクリート下地]・SP-50・クイックDABO・スーパークイック[鉄板面下地]・スーパークイック・AC-300DT・AC-500・AC-500DT
パワコン 鉄ラスパート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワコン 鉄ラスパートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(180本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様ラスパート処理材質スチール
延長ノズル FIS エクステンションチューブ フィッシャー延長ノズル FIS エクステンションチューブフィッシャー
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
材質樹脂適合ミキシングノズル61223トラスコ品番442-8633質量(g)198

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー