19ページ目: 変圧・変換

1,896件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 1500W 15V 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 15V 並列運転

    TDKラムダ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧15V最大出力電力(W)1500効率【15V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)100
  • スイッチング電源 1500W 15V リモートON/OFFコントロール 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 15V リモートON/OFFコントロール 並列運転

    TDKラムダ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧15V最大出力電力(W)1500効率【15V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)63
  • スイッチング電源 1500W 15V リモートON/OFFコントロール TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 15V リモートON/OFFコントロール

    TDKラムダ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧15V最大出力電力(W)1500効率【15V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)100
  • スイッチング電源 1500W 12V 基板両面コーティング TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 12V 基板両面コーティング

    TDKラムダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧12V最大出力電力(W)1500効率【12V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)125
  • スイッチング電源 1500W 12V 吸い込みファンタイプ TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 12V 吸い込みファンタイプ

    TDKラムダ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧12V最大出力電力(W)1500効率【12V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)125
  • スイッチング電源 1500W 12V 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 12V 並列運転

    TDKラムダ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧12V最大出力電力(W)1500効率【12V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)125
  • スイッチング電源 1500W 12V リモートON/OFFコントロール TDKラムダ

    スイッチング電源 1500W 12V リモートON/OFFコントロール

    TDKラムダ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×261出力電圧12V最大出力電力(W)1500効率【12V(200VAC)】84%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)125
  • スイッチング電源 1000W 48V 基板両面コーティング TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 48V 基板両面コーティング

    TDKラムダ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
  • スイッチング電源 1000W 48V 吸い込みファンタイプ TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 48V 吸い込みファンタイプ

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
  • スイッチング電源 1000W 48V 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 48V 並列運転

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
  • スイッチング電源 1000W 48V リモートON/OFFコントロール TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 48V リモートON/OFFコントロール

    TDKラムダ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧48V最大出力電力(W)1000効率【48V(200VAC)】87%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)21
  • スイッチング電源 1000W 36V 基板両面コーティング TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 36V 基板両面コーティング

    TDKラムダ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧36V最大出力電力(W)1000効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)28
  • スイッチング電源 1000W 36V 吸い込みファンタイプ TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 36V 吸い込みファンタイプ

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧36V最大出力電力(W)1000効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)28
  • スイッチング電源 1000W 36V 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 36V 並列運転

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧36V最大出力電力(W)1000効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)28
  • スイッチング電源 1000W 36V リモートON/OFFコントロール 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 36V リモートON/OFFコントロール 並列運転

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧36V最大出力電力(W)1000効率【36V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)28
  • スイッチング電源 1000W 24V 吸い込みファンタイプ TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 24V 吸い込みファンタイプ

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧24V最大出力電力(W)1000効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
  • スイッチング電源 1000W 24V リモートON/OFFコントロール 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 24V リモートON/OFFコントロール 並列運転

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧24V最大出力電力(W)1000効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
  • スイッチング電源 1000W 24V リモートON/OFFコントロール TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 24V リモートON/OFFコントロール

    TDKラムダ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧24V最大出力電力(W)1000効率【24V(200VAC)】88%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)42
  • スイッチング電源 1000W 15V 基板両面コーティング TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 15V 基板両面コーティング

    TDKラムダ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧15V最大出力電力(W)1000効率【15V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)67
  • スイッチング電源 1000W 15V 吸い込みファンタイプ TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 15V 吸い込みファンタイプ

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧15V最大出力電力(W)1000効率【15V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)67
  • スイッチング電源 1000W 15V 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 15V 並列運転

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧15V最大出力電力(W)1000効率【15V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)67
  • スイッチング電源 1000W 15V リモートON/OFFコントロール 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 15V リモートON/OFFコントロール 並列運転

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧15V最大出力電力(W)1000効率【15V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)67
  • スイッチング電源 1000W 15V リモートON/OFFコントロール TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 15V リモートON/OFFコントロール

    TDKラムダ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧15V最大出力電力(W)1000効率【15V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)67
  • スイッチング電源 1000W 12V 基板両面コーティング TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 12V 基板両面コーティング

    TDKラムダ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧12V最大出力電力(W)1000効率【12V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)84
  • スイッチング電源 1000W 12V 吸い込みファンタイプ TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 12V 吸い込みファンタイプ

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧12V最大出力電力(W)1000効率【12V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)84
  • スイッチング電源 1000W 12V 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 12V 並列運転

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧12V最大出力電力(W)1000効率【12V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)84
  • スイッチング電源 1000W 12V リモートON/OFFコントロール 並列運転 TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 12V リモートON/OFFコントロール 並列運転

    TDKラムダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧12V最大出力電力(W)1000効率【12V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)84
  • スイッチング電源 1000W 12V リモートON/OFFコントロール TDKラムダ

    スイッチング電源 1000W 12V リモートON/OFFコントロール

    TDKラムダ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+60(-20~+50:100%,+60:60%)外形寸法(mm)127×63×198出力電圧12V最大出力電力(W)1000効率【12V(200VAC)】85%入力電圧85~265VAC最大出力電流(A)84
  • 非安定化ACアダプター DC6V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC6V/0.5A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧6Vは目安です。6V丁度が必要な場合は9Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで6Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • 非安定化ACアダプター DC12V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC12V/0.5A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧12Vは目安です。12V丁度が必要な場合は15Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで12Vに安定化して使います。(レギュレーター内蔵のDK020-Rもあります。)
    備考非安定化タイプです。コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)500極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • 非安定化ACアダプター DC12V/0.85A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC12V/0.85A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧12Vは目安です。12V丁度が必要な場合は15Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで12Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)850極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • 非安定化ACアダプター DC6V/1.1A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC6V/1.1A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧6Vは目安です。6V丁度が必要な場合は9Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで6Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC6入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)1100極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • 非安定化ACアダプター DC9V/0.85A 出力プラグ切替式 パトス

    非安定化ACアダプター DC9V/0.85A 出力プラグ切替式

    パトス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧9Vは目安です。9V丁度が必要な場合は12Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで9Vに安定化して使います。
    備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)850極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
  • 非安定化ACアダプター DC12V/0.8A センタープラス アイコー電子

    非安定化ACアダプター DC12V/0.8A センタープラス

    アイコー電子
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    ローノイズのトランス方式のACアダプターです。 アナログ回路などの電源に適しています。
    長さ(mm)【DCプラグ】9.5形状【出力プラグ】DC内径Φ2.1/外径Φ5.5【入力プラグ】直付タイプ出力電圧DC12V出力電流(mA)800極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
  • 80PLUS GOLD認証SFX電源 LIAN LI

    80PLUS GOLD認証SFX電源

    LIAN LI
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    6日以内出荷
    フルモジュラー設計を採用したSFX電源で、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載した電源となっています。 旧モデル同様にフルモジュラーケーブル採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力です。 搭載された最大回転数3000RPMのPWM冷却ファンは負荷が低い場合には無回転で、ある一定の負荷を超えるとファンが回りだすZeo RPMモードも搭載しており、静音性についても十分に配慮されています。 本製品は、ATX3.1準拠となっております。 最新の12V-2×6コネクタを搭載しており、ハイエンドグラフィックスカードにも対応した仕様の電源となっています。 SP750 V2および、SP850 V2は小さいPCケースで使用できるようにコンパクトなサイズに抑えたSFX規格の電源で、125×100×63.5mmのコンパクトサイズに収めつつも電力供給性能を損なうことなく、システム内部の貴重なスペースを節約します。 SP V2電源は次世代12V-2×6電源コネクタを搭載し、最新のATX3.1仕様に準拠しました。 PCIe 5.0グラフィックスカードを直接サポートを実現し、昨今のシステムの増大する電力需要に対応します。 LIAN LIが自社開発した12V-2×6電源ケーブルは、カスタム成形デザインと合金銅はんだ付け端子を採用し、優れた安定性と効率的な電力供給を実現します。 ハイエンドグラフィックカードの厳しい要求に応えるために設計された本ケーブルは、最先端システムにおいてより安全で耐久性の高い接続を保証します。 各ケーブルは使いやすさを追求して設計されており、直感的な取り付けを可能にする2色コネクタハウジング、信頼性向上のための強化はんだ付け、GPU取り付け時の干渉防止に最適化された20.5mmコネクタ幅を採用しています。 高品質な日本製電解コンデンサは、優れた耐久性と長期的な信頼性を提供するとともに、最高の安定性を実現します。 SP750 V2および、SP850 V2は92mmの最大回転数3,000RPMのPWMファンを搭載しました。 低負荷時にはファンが停止し、ある一定の負荷がかかるとファンが動作する「Zero RPMモード」を搭載しており、静穏性の高い電源となっております。
    適合負荷範囲:744W(コンバイン +12V)、100W(コンバイン+3.3V&+5V)材質スチール質量(kg)0.89規格SFX入力電圧(V)100-240rms対応PFC:アクティブPFC、80PLUS認証:80PLUS GOLD認証周波数入力:50Hz-60Hzケーブルフルモジュラー式サイズ(mm)D100×W63.5×H125
  • 80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER

    80PLUS GOLD認証電源

    SUPERFLOWER
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    奥行150mmの筐体に140mmの大型ファンを搭載したATX 3.1準拠のフルモジュラー電源です。 電源変換効率90%(115V 50%負荷時)の80PLUS GOLD認証かつ、Cybenetics GOLD認証(115V/230Vともに)により、使用時の排熱を減らし消費電力を節約します。 RTX40シリーズに対応したPCIE5.1 12V-2×6コネクタのケーブルも付属しています。 Nativeの12V-2×6コネクタを装備。Nativeの12V-2×6ケーブルで電源とGPUを接続します。 安定性を確保するため、電圧安定度は0.5%以内を誇ります。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンの2モード切り替えができ(常時回転の回転数制御方式「AUTO」モード、そして一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モード)、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
    保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護サイズ(mm)W150×D160×H86効率87~90%/負荷20~100%
  • 安定化電源 ~DC60V SELECTED BY MARINTEC

    安定化電源 ~DC60V

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥24,980税込¥27,478
    1式
    6日以内出荷
    ・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
    付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-6005M質量(kg)約1.4出力電圧~DC60V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155最大出力20W保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護出力電流~5A(最大)入力電圧AC100V(50/60Hz)
  • ACアダプタ 加美電子工業

    ACアダプタ

    加美電子工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    欠品中
    スイッチング電源アダプタ。容量25W。入力電圧100V。ACピン横型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
    仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)24定格出力電圧(V)12過電流保護有り過電圧保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500V定格出力電流2.Aリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
  • AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機

    AUL シリーズ (ULマーキング適合)

    相原電機
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    4日以内出荷
    EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
    仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
  • RT112用USB-C アダプタ、45W( 予備用) ユニテック

    RT112用USB-C アダプタ、45W( 予備用)

    ユニテック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    RT112用USB-C アダプタ、45W( 予備用)です。USB PD 3.0対応により、急速充電が可能です。SL220にもご利用頂けます。 電源コード (1550-905931G )は、別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換