21ページ目: 変圧・変換

1,896件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HPE 5710 450W FB AC Power Supply Unit JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 5710 450W FB AC Power Supply Unit JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
  • HPE 5710 450W BF AC Power Supply Unit JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 5710 450W BF AC Power Supply Unit JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
  • HPE 5710 450W 48V FB DC Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 5710 450W 48V FB DC Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE 55XX/51XX 150W AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 55XX/51XX 150W AC Power Supply

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌日出荷
  • HPE 12900E 3000W AC Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 12900E 3000W AC Power Supply Unit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    8日以内出荷
  • ATX3.0 GEN5対応 850W 80PLUS GOLDフルモジュラーATX電源 MSI(エムエスアイ)

    ATX3.0 GEN5対応 850W 80PLUS GOLDフルモジュラーATX電源

    MSI(エムエスアイ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷
  • ATX3.0 GEN5対応 1300W 80PLUS PlatinumフルモジュラーATX電源 MSI(エムエスアイ)

    ATX3.0 GEN5対応 1300W 80PLUS PlatinumフルモジュラーATX電源

    MSI(エムエスアイ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    8日以内出荷
  • 550W (230V/115V) Platinum HS 電源機構 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    550W (230V/115V) Platinum HS 電源機構

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
  • 1600W FS DC-48V パワーサプライ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    1600W FS DC-48V パワーサプライ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
  • 三相複巻トランス 相原電機

    三相複巻トランス

    相原電機
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
    2次電圧(V)220-200(△)相数三相周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応接地端子有
  • 10G対応CAT6 ABCスイッチ BLACK BOX

    10G対応CAT6 ABCスイッチ

    BLACK BOX
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    当日出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
  • 10G対応CAT6 ABCDスイッチ BLACK BOX

    10G対応CAT6 ABCDスイッチ

    BLACK BOX
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    13日以内出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
  • 10G対応CAT6 ABCDEスイッチ BLACK BOX

    10G対応CAT6 ABCDEスイッチ

    BLACK BOX
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    13日以内出荷
    LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
    仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
  • 海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W

    カシムラ
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W

    カシムラ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    5日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240電源コード(m)2コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V カシムラ

    海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V

    カシムラ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    5日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W

    カシムラ
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    5日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130V カシムラ

    海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130V

    カシムラ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130V カシムラ

    海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130V

    カシムラ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    単相パワーサプライでの面倒な設計対応が不要。三相200Vパワーサプライが”三相平衡”アンバランスリスクを一気に解消
    端子形状プッシュインPlus端子台構造カバー付きタイプ定格入力電圧(V)AC200~240(三相・単相・二相)容量(W)2000
  • C型プラグ 日章工業

    C型プラグ

    日章工業
    ¥559税込¥615
    1台
    5日以内出荷
    プラグ形状C型プラグ、SE型プラグRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×15×46使用可能国中国、フランス、ドイツ、オランダなど
  • マルチプラグ 日章工業

    マルチプラグ

    日章工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    5日以内出荷
    備考USBポート専用プラグ形状A型・C型・O型・SE型・BF型RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×69使用可能国アメリカ、フランス、オーストラリア、ドイツ、イギリスなど
  • 海外旅行用変圧器 日章工業

    海外旅行用変圧器

    日章工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    付属品変換プラグC型1個質量(g)(総質量)112種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)60本体質量(g)70出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82使用可能国アメリカ合衆国、カナダ、韓国、グァム、ハワイ、フィリピン、ブラジル、ペルー
  • 海外旅行用変圧器 日章工業

    海外旅行用変圧器

    日章工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能
    付属品変換プラグB型・C型 各1個質量(g)(総質量)124種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50本体質量(g)80出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82使用可能国全世界対応(一部を除く)
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    5日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。 2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)23500種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)22500出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)3000保護機能管ヒューズ 250V 30Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    5日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)16100種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ 250V 20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共有<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)6000種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)5800出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)550保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×151使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    5日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)12400種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)11800出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)3000保護機能管ヒューズ 250V 30Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き2個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    5日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)8450種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8100出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き2個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
  • 据置型アップ・ダウン変圧器 日章工業

    据置型アップ・ダウン変圧器

    日章工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    5日以内出荷
    日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)15850種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15000出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)2200保護機能管ヒューズ 250V 10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
  • 据置型アップ・ダウン変圧器 日章工業

    据置型アップ・ダウン変圧器

    日章工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)9100種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8800出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)1100保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約160電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)AC共用RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×143×165使用可能国日本、アジア、ヨーロッパ
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    5日以内出荷
    海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能 1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
    質量(g)(総質量)16100種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC230~240容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは緑色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)6650種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)6200出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)1600保護機能過電流プロテクター(手動復帰)コード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き>各1個付きRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)4900種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)4400出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)800保護機能過電流プロテクター(手動復帰)コード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き>各1個付きRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
  • 雷ガード付ACアダプタ用延長コード3個口 アイメディア

    雷ガード付ACアダプタ用延長コード3個口

    アイメディア
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180度動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    材質ABS樹脂全長(cm)41
  • 電圧変換ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電圧変換ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    材質樹脂色ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)配線接続端子式出力電圧(V)DC12.5±0.5入力電圧(V)DC24消費電流(mA)350mA以下出力電流(mA)500電源(DC-V)24±10%(極性あり)設置場所屋内表示灯緑色LED(出力時点灯)
  • 小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ 東洋電源機器

    小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ

    東洋電源機器
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(1台)
    66日以内出荷
    DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
    形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
  • 小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V) 東洋電源機器

    小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V)

    東洋電源機器
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(1台)
    66日以内出荷
    DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
    形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0入力電圧(V)DC24使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
  • 薄型トランス CUTシリーズ 東洋電源機器

    薄型トランス CUTシリーズ

    東洋電源機器
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱(1台)
    46日以内出荷
    19インチラック 2U高さで設置可能です。 幅または奥行寸法制限が厳しいアプリケーション向けには製品を起こして設置することで幅または奥行寸法制限を満足することを可能とします。 鉄道駅構内でよく見かける装置の中にもひっそりと搭載・採用されています。 縦置き型ケースに収めたCUTT-2Kも用意しました。縦置き型機器と並べて設置・運用する用途に最適です。
    用途スペース効率に優れるケース入り薄型トランス(自然空冷)です。質量(kg)約24周波数(Hz)50/60出力電圧(V)単相100容量(kVA)2入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大20冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色BN-8 半ツヤ
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)12.5出力電圧(V)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)1200保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換