絞り込み
ブランド
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- MURATA(村田製作所)(26)
- omron(オムロン)(55)
- RS PRO(49)
- TDKラムダ(144)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
- TRACO POWER(368)
- XP POWER(167)
- コーセル(231)
- スワロー電機(28)
- ニプロン(制御機器)(57)
- ハーティング(31)
- フエニックス・コンタクト(16)
- 共立電子産業(17)
- 日章工業(49)
- 相原電機(30)
- 鎌田信号機(46)
- ブランドをもっと見る
23ページ目: 変圧・変換

Artesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータ
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷最高温度(℃)+85最低温度(℃)-40
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12V
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥6,398~税込¥7,038~1個ほか7日以内出荷取付方式スルーホール
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷取付方式シャーシマウントパッケージオープンフレーム最低温度(℃)0℃
COTEK スイッチング電源 ケース付
COTEK(コーテック)¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷カバー付取付方式ラックマウント冷却方式負荷温度連動ファン相数単相保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DCRoHS指令(10物質対応)対応出力数1保存湿度(%RH)10~95
BEL POWER SOLUTIONS INC コネクタ保持ブラケット カセットタイプコンバータ用 アクセサリ
BEL POWER SOLUTIONS INC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コネクタ保持金具●併用可能製品:カセットタイプコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
BEL POWER SOLUTIONS INC コネクタ カセットタイプコンバータ用 アクセサリ
BEL POWER SOLUTIONS INC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●併用可能製品:カセットタイプコンバータRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ
EOS カバーキット MWLT300、WLT300用 アクセサリ
EOS¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:MWLT300、WLT300RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット
EOS カバーキット MWLT200、WLT200用 アクセサリ
EOS¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●併用可能製品:MWLT200、WLT200RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット
EOS カバーキット MVLT40、MVLT60、VLT40、VLT60用 アクセサリ
EOS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●併用可能製品:MVLT40、MVLT60、VLT40、VLT60RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット
Astec コネクタキット LPS170用 アクセサリ
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPS170
Astec コネクタキット LPQ150用 アクセサリ
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPQ150
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPT100-M用 アクセサリ
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPT100-M
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPQ200-M用 アクセサリ
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPQ200-M
STMicroelectronics バラントランス 1500 x 1000 x 425μm 2.54GHz
STMicro¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷仕様アンバランスインピーダンス = 50Ωバランスインピーダンス = 50Ω最大挿入損失 = 2.25dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 5最大周波数 = 2.54GHz最小周波数 = 2400MHz動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics バラントランス 2 x 1.4 x 0.45mm 956MHz
STMicro¥1,198~税込¥1,318~1袋(20個)ほか7日以内出荷仕様アンバランスインピーダンス = 50Ωバランスインピーダンス = 50Ω最大挿入損失 = -2dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 6寸法 = 2 x 1.4 x 0.45mm高さ = 0.45mm長さ = 2mm幅 = 1.4mm最大周波数 = 956MHz最小周波数 = 779MHz動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Custom Power Design 固定DC-AC電源インバータ 疑似正弦波
Custom Power Design¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様入力電圧:12V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 断続的な出力電力:250 → 500W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 出力電流:1.1A 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 重さ:800g 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+35℃RoHS指令(10物質対応)対応
Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 11 → 15V dc / 230V ac
Custom Power Design¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様入力電圧:11 → 15V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:250W 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 最低温度:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Chinfa 予備モジュール 出力:20A 24V dc/
Chinfa¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様●入力電圧 Min:21V dc●出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:20.5V dc●出力電圧 Max:27.5V dc●出力電流:20A●寸法:54 x 90 x 114mm●幅:90mm●MTBF平均故障間隔:659000hRoHS指令(10物質対応)対応
Chinfa 予備モジュール 出力:10A 24V dc/
Chinfa¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様●入力電圧 Min:9V dc●出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:8.5V dc●出力電圧 Max:34.5V dc●出力電流:10A●寸法:52 x 35 x 91mm●幅:35mm●シリーズ:DRPRoHS指令(10物質対応)対応
ELC 組み込みリニア電源, 50VA 出力数:1 AL 912AES
ELC¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様【ロードレギュレーション】40mV、【ラインレギュレーション】10mV長さ(mm)114幅(mm)76取付方式オープンフレーム奥行(mm)73出力電圧(V)24dc入力電圧(V)400ac出力点数1出力電流(mA)800定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ1V ac
DC/DC Converter Isolated 24V 20W
TRACO POWER¥8,798~税込¥9,678~1個ほか7日以内出荷仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited DINレール取付電源 / パネル取付電源
Murrelektronik Limited¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions バラントランス
Murata Power Solutions¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷仕様挿入損失:1dB●取付タイプ:表面実装●長さ:2mm●幅:1.2mm●最大動作周波数:870MHz●最小動作周波数:50MHz●二次整合インピーダンス:75Ω●村田製作所バラントランス、SMD、DXW21BNシリーズ. 村田製作所のバラントランスDXW21BNシリーズは、表面実装ソリューションです。 この超小型のチップバラントランスは、幅広い周波数範囲と低挿入損失を特長としています。 DXW21BNシリーズには、リフローはんだ付けが推奨されます。 ケーブルテレビチューナー、テレビチューナー、通信機器、小型モバイルデバイスなどの用途に適しています。 このバラントランスは、アンテナ出力での不平衡信号と平衡信号間の変換に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499











































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)