絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コネクタ・コネクタ付ケーブル :「ADK」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = 45 °色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADKTE Connectivity ADKシリーズRFI / EMIニッケルめっきプラスチックバックシェル. ADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェル / ケーブルクランプです。 このADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェルは、ニッケルめっきを施したUL94 V0 ABS樹脂製です。ねじサイズは4-40で、ケーブル直径4 → 13 mmが適合します。 ねじ、リテーナークリップ及びグロメットが付属します。 品番x-2198617-xのケーブル出口引き出し角度は180 ° 品番x-2198618-xのケーブル出口引き出し角度は45 °RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
12,980税込14,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、 : 736-181 736-181 です。シルバーシリーズADK SeriesRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ ストレート 25 極 亜鉛 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ ストレート 25 極 亜鉛TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADK SeriesADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、< 736-181') 736-181/です。RoHS指令(10物質対応)対応
バックシェル D 45DEG 37WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル D 45DEG 37WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-29
バックシェル D VERT サイズ1 メタル 9WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル D VERT サイズ1 メタル 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 適合製品:D Sub コネクタ 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-24
バックシェル D ストレート 37WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックシェル D ストレート 37WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-27

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル