丸型コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5440アズワン品番65-7779-69
丸型コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5403アズワン品番65-7779-33
丸型コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5400アズワン品番65-7779-37
丸型コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5402アズワン品番65-7779-24
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト欠品中
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6887アズワン品番65-7776-32
パネル取り付けベース D7フエニックス・コンタクト7日以内出荷
パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質: PA、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、標準
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5836アズワン品番65-7585-64
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07S1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6888アズワン品番65-7778-53
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DUS●ポール形式:7P●コード番号:188-6873アズワン品番65-7777-66
パネル取り付けベース D7フエニックス・コンタクト7日以内出荷
パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、標準
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5831アズワン品番65-7485-78
スリーブハウジング ねじサイズ1 x Pg11 D7フエニックス・コンタクト7日以内出荷
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 60.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、PG11 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x Pg11●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5828アズワン品番65-7655-23
スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7フエニックス・コンタクト7日以内出荷
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質: PA、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 77.6 mm、ケーブルグランド:付属、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5825アズワン品番65-7484-60
スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7フエニックス・コンタクト7日以内出荷
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 52.8 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5832アズワン品番65-7483-15
電源コネクタインサート オス 4極 24A 230 V、400 V D7フエニックス・コンタクト7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 4+PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230/400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:4P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5817アズワン品番65-7778-04
電源コネクタインサート オス 3極 24A 230 V、400 V D7フエニックス・コンタクト7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ピン、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5812アズワン品番65-7485-77
電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7フエニックス・コンタクト7日以内出荷
コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ソケット、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2
仕様●極数:3●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5814アズワン品番65-7784-86
パネル取り付けベース D7フエニックス・コンタクト7日以内出荷
パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、保護カバー材質: PA、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、保護カバー:はい、標準、ピンインサート用
仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5839アズワン品番65-7584-47
スリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7フエニックス・コンタクト7日以内出荷
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 60.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1×M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5816アズワン品番65-7485-63
丸型コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5396アズワン品番65-7779-30
丸型コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5443アズワン品番65-7779-75
丸型コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5404アズワン品番65-7782-03
丸型コネクタ 4極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5345アズワン品番65-7779-97
丸型コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5331アズワン品番65-7780-45
丸型コネクタ 4極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5412アズワン品番65-7779-17
丸型コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5419アズワン品番65-7779-32
丸型コネクタ 8極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:237-5420アズワン品番65-7779-41
丸型コネクタ 6極 17 mm ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5408アズワン品番65-7782-17
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥25,278~¥22,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥20,878~¥18,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥26,378~¥23,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥14,278~¥12,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥21,978~¥19,980~