RJ45 couplingフエニックス・コンタクト7日以内出荷
仕様●極数:1●定格電流:1A●シリーズ:CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8●コンタクト材質:鋼●コード番号:240-1060アズワン品番65-7487-73
インサート HC シリーズ オス 1x RJ45極 1A 50 V acフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact インサートモジュールは、RJ45 数のポジションタイプを備えています。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A です。データアプリケーションに使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:50 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5538アズワン品番65-7735-76
Contact insert moduleフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、1 つの RJ45 位置も備えており、HC-M-RJ45 シリーズに属します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1954アズワン品番65-7679-96
Contact insert moduleフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact コンタクトインサートモジュールは、1 つの RJ45 位置も備えており、HC-M-RJ45 シリーズに属します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データ、パッチケーブル用のアダプタ付き 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計され
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:1A●シリーズ:HC-M-RJ45●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1952アズワン品番65-7705-99
Contact insertフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは、コンタクト材質が D7 サイズと銅合金です。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●併用可能製品:RJ 産業用コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:Au●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6287アズワン品番65-7506-14
Contact insertフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは、コンタクト材質が D7 サイズと銅合金です。動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
仕様●併用可能製品:RJ45 コンタクトインサート●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:Au●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6286アズワン品番65-7506-85
Contact insertフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは D7 サイズで、コンタクト材質は銅合金です。動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
仕様●併用可能製品:パッチケーブル用アダプタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●シリーズ:HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6289アズワン品番65-7506-27
インサート HC シリーズ メス 1極 1A 50 Vフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact インサートには、RJ45 数の位置があります。動作電圧は 50 V で、動作電流は 1 A ですデータやジェンダーチェンジャー用途で使用できます。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:コンタクトインサート●シリーズ:HC●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6184極数1定格電圧(V)50定格電流(A)1アズワン品番65-7737-86
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥25,278~¥22,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥20,878~¥18,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥26,378~¥23,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥14,278~¥12,980~